Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung für GOP 12.0 V-LI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A002V7
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A002V7
EAN/GTIN:
     3165140792349
Suchbegriffe:
Koffer Schaumstoffeinlagen
Koffereinlage
koffer schaumstoffeinlagen
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung für GOP 12.0 V-LI, Alles sicher verstaut, Passend für GOP 12 V-LI, Halbeinlage passend für L-BOXX 102, Flexible Nutzung von zwei Halbeinlagen in einer Bosch L-BOXX ermöglicht die Kombination von einem 12-Volt-Gerät und Zubehör, von zwei 12-Volt-Geräten oder von verschiedenen Zubehören
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
200 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
315 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
60 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
200 x 315 x 60 mm
Materialausführung:
PS
Gewicht:
0.2 kg
Außenabmessungen (Breite):
3 mm
Außenabmessungen (Länge):
3 mm
Außenabmessungen (Höhe):
3 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
3 x 3 x 3 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Alles sicher verstaut
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Passend für GOP 12 V-LI | Halbeinlage passend für L-BOXX 102 | Flexible Nutzung von zwei Halbeinlagen in einer Bosch L-BOXX ermöglicht die Kombination von einem 12-Volt-Gerät und Zubehör, von zwei 12-Volt-Geräten oder von verschiedenen Zubehören
Titel:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung für GOP 12.0 V-LI Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2017
SOL Date:
01.01.2015
Unterteilung der Produktkategorien:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Unterteilung (Kunststoff)
Zubehör:
true
Geeignet für Lochplatte:
false
Schraubbefestigung:
false
Steckbefestigung:
true
Werkstoff:
sonstige
Breite:
318 mm
Höhe:
203 mm
Tiefe:
61 mm
Bruttogewicht:
0,147 kg
Nettogewicht:
0,134 kg
Volumen:
3,78 dm3
Abmessung Länge:
315 mm
Abmessung Breite:
200 mm
Abmessung Höhe:
60 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Einlage, Einlage zur Werkzeugaufbewahrung
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.