Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung für GSA 12V-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A002VM
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A002VM
EAN/GTIN:
     3165140792158
Suchbegriffe:
Koffer Schaumstoffeinlagen
Koffereinlage
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung für GSA 12V-14, Alles sicher verstaut, Geeignet für GSA 12V-14, Halbeinlage passend für L-BOXX 102 mit Platz für Ladegerät und 1 Akku (4,0 Ah), Flexible Nutzung von zwei Halbeinlagen in einer Bosch L-BOXX ermöglicht die Kombination von einem 12-Volt-Gerät und Zubehör, von zwei 12-Volt-Geräten oder von verschiedenen Zubehören
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
200 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
318 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
60 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
200 x 318 x 60 mm
Materialausführung:
PS
Gewicht:
0.2 kg
Außenabmessungen (Breite):
201 mm
Außenabmessungen (Länge):
318 mm
Außenabmessungen (Höhe):
63 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
201 x 318 x 63 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Alles sicher verstaut
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Geeignet für GSA 12V-14 | Halbeinlage passend für L-BOXX 102 mit Platz für Ladegerät und 1 Akku (4.0 Ah) | Flexible Nutzung von zwei Halbeinlagen in einer Bosch L-BOXX ermöglicht die Kombination von einem 12-Volt-Gerät und Zubehör, von zwei 12-Volt-Geräten oder von verschiedenen Zubehören
Titel:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung für GSA 12V-14 Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.01.2015
Unterteilung der Produktkategorien:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Unterteilung (Kunststoff)
Zubehör:
true
Geeignet für Lochplatte:
false
Schraubbefestigung:
false
Steckbefestigung:
true
Werkstoff:
sonstige
Breite:
318 mm
Höhe:
203 mm
Tiefe:
61 mm
Bruttogewicht:
0,16 kg
Nettogewicht:
0,122 kg
Volumen:
3,816 dm3
Abmessung Länge:
318 mm
Abmessung Breite:
200 mm
Abmessung Höhe:
60 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, pc werkzeugkoffer, koffer schaumstoffeinlagen, Einlage, Einlage zur Werkzeugaufbewahrung
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.