Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boxen für Kleinteileaufbewahrung für GKS 12V-26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A002WU
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A002WU
EAN/GTIN:
     3165140792547
Suchbegriffe:
Einlage
Boxen für Kleinteileaufbewahrung für GKS 12V-26, In dieser Halbeinlage kann die GKS 12V-26 Professional sicher und geordnet verstaut werden. Sie bietet zusätzlich Platz für einen Akku bis 4,0 Ah. Für eine optimale Raumnutzung ermöglicht ihre Form eine flexible Verwendung mit anderen Halbeinlagen in der L-BOXX 136 von Bosch.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
200 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
318 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
60 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
200 x 318 x 60 mm
Materialausführung:
PS
Gewicht:
0.2 kg
Außenabmessungen (Breite):
202 mm
Außenabmessungen (Länge):
315 mm
Außenabmessungen (Höhe):
60 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
202 x 315 x 60 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Halbeinlage für sichere und geordnete Werkzeugaufbewahrung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
In der Halbeinlage kann die GKS 12V-26 Professional sicher und geordnet verstaut werden | Bietet zusätzlich Platz für einen Akku bis 4.0 Ah | Flexible Verwendung mit anderen Halbeinlagen in der L-BOXX 136 von Bosch - für optimale Raumnutzung
Titel:
Boxen für Kleinteileaufbewahrung für GKS 12V-26 Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.01.2015
Unterteilung der Produktkategorien:
Boxen für Kleinteileaufbewahrung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Unterteilung (Kunststoff)
Zubehör:
true
Geeignet für Lochplatte:
false
Schraubbefestigung:
false
Steckbefestigung:
true
Werkstoff:
sonstige
Breite:
315 mm
Höhe:
201 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
0,18 kg
Nettogewicht:
0,122 kg
Volumen:
3,816 dm3
Abmessung Länge:
318 mm
Abmessung Breite:
200 mm
Abmessung Höhe:
60 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.