Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlage L-BOXX 102, passend für GAS 35 und GAS 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A003R9
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A003R9
EAN/GTIN:
     3165140803168
Suchbegriffe:
Einlage
Einlage zur Werkzeugaufbewahrung
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung Einlage L-BOXX 102, In dieser Volleinlage kann Zubehör für den GAS 35 und GAS 55 Professional sicher und geordnet aufbewahrt werden. Sie ist mit der L-BOXX 102 von Bosch kompatibel und ermöglicht eine optimale Raumnutzung.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
310 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
400 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
80 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
310 x 400 x 80 mm
Materialausführung:
PS
Gewicht:
0.3 kg
Außenabmessungen (Breite):
402 mm
Außenabmessungen (Länge):
50 mm
Außenabmessungen (Höhe):
315 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
402 x 50 x 315 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Halbeinlage für sichere und geordnete Zubehöraufbewahrung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
In der Volleinlage kann Zubehör für den GAS 35 und GAS 55 Professional sicher und geordnet aufbewahrt werden | Für optimale Raumnutzung mit der L-BOXX 102 kompatibel
Titel:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung Einlage L-BOXX 102 Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.01.2015
Unterteilung der Produktkategorien:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Unterteilung (Kunststoff)
Zubehör:
true
Geeignet für Lochplatte:
false
Schraubbefestigung:
false
Steckbefestigung:
true
Werkstoff:
sonstige
Breite:
402 mm
Höhe:
315 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
0,32 kg
Nettogewicht:
0,306 kg
Volumen:
10,56 dm3
Abmessung Länge:
400 mm
Abmessung Breite:
310 mm
Abmessung Höhe:
80 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.