Ladegerät Ladegerät AL 1830 CV. Praktische Kompatibilität – Laden aller POWER FOR ALL-Akkus mit 14,4 V oder 18 V. Kompatibel mit allen Home & Garden 18V-Akkus. „Ready to go”-Anzeige für Einsatzbereitschaft gibt einen ausreichenden Ladestatus bei 80 % an. 2,5-Ah-Akku ist nach 60 Minuten vollständig geladen. POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Gerätesystem. Karton
| |
Akku-Ladespannung, von: | 14.4 V |
Akkuladespannung, bis zu: | 18 V |
Akkuladespannung: | 14.4 - 18 V |
Ladestrom: | 3.0 A |
Ladezeit bei 1.5 Ah 100% ca.: | 33 min |
Ladezeit bei 2.0 Ah 100 % ca.: | 45 min |
Ladezeit bei 2.5 Ah 100% ca.: | 60 min |
Ladezeit bei 3.0 Ah 100% ca.: | 72 min |
Ladezeit bei 4.0 Ah 100% ca.: | 95 min |
Ladedauer bei 5.0 Ah 100 % ca.: | 105 min |
Ladezeit bei 6.0 Ah 100% ca.: | 130 min |
Ladedauer bei 4.0 Ah PowerPlus auf 80 % ca.: | 69 min |
Ladedauer bei 4.0 Ah PowerPlus auf 100 % ca.: | 88 min |
Ladedauer bei 4.0 Ah (PowerPlus auf 80 %/100 %) ca.: | 69/88 min |
Ladezeit bei 1.5 Ah (ReadyToGO 80%) ca.: | 24 min |
Ladedauer bei 1.5 Ah (ReadyToGO auf 80 %/100 %) ca.: | 24 min |
Ladezeit bei 2.0 Ah (ReadyToGO 80%) ca.: | 32 min |
Ladedauer bei 2.0 Ah (ReadyToGO auf 80 %/100 %) ca.: | 32 min |
Ladezeit bei 2.5 Ah (ReadyToGO 80 %) ca.: | 40 min |
Ladedauer bei 2.5 Ah (ReadyToGO auf 80 %/100 %) ca.: | 40 min |
Ladezeit bei 3.0 Ah (ReadyToGO 80%) ca.: | 48 min |
Ladezeit bei 4.0 Ah (ReadyToGO 80%) ca.: | 64 min |
Ladedauer bei 5.0 Ah (ReadyToGO 80 %) ca.: | 80 min |
Ladezeit bei 6.0 Ah (ReadyToGO 80%) ca.: | 96 min |
Kompatibler Akku: | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
Gewicht: | 0.400 kg |
Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 157 x 150 x 94 mm |
Verpackungsabmessungen (Länge): | 157 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite): | 150 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe): | 94 mm |
Verpackungsmaße (L x B x H): | 157 x 150 x 94 mm |
Produktbeschreibung (kurz): | Praktische Kompatibilität - Laden aller POWER FOR ALL-Akkus mit 14.4 V oder 18 V |
TOP-Produktmerkmale: | Kompatibel mit allen Home & Garden 18V-Akkus | „Ready to go”-Anzeige für Einsatzbereitschaft gibt einen ausreichenden Ladestatus bei 80 % an | 2.5-Ah-Akku ist nach 60 Minuten vollständig geladen | POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Gerätesystem |
Unterteilung der Produktkategorien: | Ladegerät |
Verbrauchsniveau: | Advanced |
Titel: | Ladegerät Ladegerät AL 1830 CV |
Lieferumfang: | Karton |
SOL Datum: | 01.07.2015 |
Neuheit: | nein |
Schnell-Ladegerät: | true |
Akkubeschaffenheit: | Lithium-Ionen |
Ladespannung: | 14.4 V | 18 V |
Nennspannung: | 230 V |
Bruttogewicht: | 0,561 kg |
Nettogewicht: | 0,4 kg |
Volumen: | 2,214 dm3 |
Abmessung Länge: | 157 mm |
Abmessung Breite: | 150 mm |
Abmessung Höhe: | 94 mm |
Spartenbezeichnung: | 72 |
Ursprungsland: | HU |
Ursprungsregion: | - |
Rabattgruppe: | H1 |
Brand: | Bosch Home and Garden |
Servicekategorie: | - |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |