Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung für GSS 18V-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A008B3
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A008B3
EAN/GTIN:
     3165140829236
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung für GSS 18V-10, In dieser Volleinlage kann der GSS 18V-10 Professional sicher und geordnet verstaut werden. Sie ist mit der L-BOXX 136 von Bosch kompatibel und ermöglicht eine optimale Raumnutzung.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
311 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
396 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
76 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
311 x 396 x 76 mm
Materialausführung:
PS
Gewicht:
0.3 kg
Außenabmessungen (Breite):
0 mm
Außenabmessungen (Länge):
0 mm
Außenabmessungen (Höhe):
0 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
0 x 0 x 0 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Volleinlage für sichere und geordnete Werkzeugaufbewahrung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
In der Volleinlage kann der GSS 18V-10 Professional sicher und geordnet verstaut werden | Für optimale Raumnutzung mit der L-BOXX 136 kompatibel
Titel:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung für GSS 18V-10 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
02.11.2021
SOL Date:
01.09.2018
Unterteilung der Produktkategorien:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
311 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
417 mm
Bruttogewicht:
0,32 kg
Nettogewicht:
0,292 kg
Volumen:
9,36 dm3
Abmessung Länge:
396 mm
Abmessung Breite:
311 mm
Abmessung Höhe:
76 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.