Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung für GSS 160 Multi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A008B5
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A008B5
EAN/GTIN:
     3165140829250
Suchbegriffe:
Koffer Schaumstoffeinlagen
Koffereinlage
koffer schaumstoffeinlagen
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung für GSS 160 Multi, In dieser Volleinlage kann der GSS 160 Multi Professional sicher und geordnet verstaut werden. Sie ist mit der L-BOXX 136 von Bosch kompatibel und ermöglicht eine optimale Raumnutzung.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
314 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
388 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
76 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
314 x 388 x 76 mm
Materialausführung:
PS
Gewicht:
0.3 kg
Außenabmessungen (Breite):
0 mm
Außenabmessungen (Länge):
0 mm
Außenabmessungen (Höhe):
0 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
0 x 0 x 0 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Volleinlage für sichere und geordnete Werkzeugaufbewahrung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
In der Volleinlage kann der GSS 160 Multi Professional sicher und geordnet verstaut werden | Für optimale Raumnutzung mit der L-BOXX 136 kompatibel
Titel:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung für GSS 160 Multi Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
02.11.2021
SOL Date:
01.09.2018
Unterteilung der Produktkategorien:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
311 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
413 mm
Bruttogewicht:
0,3 kg
Nettogewicht:
0,3 kg
Volumen:
9,259 dm3
Abmessung Länge:
388 mm
Abmessung Breite:
314 mm
Abmessung Höhe:
76 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CZ
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Einlage, Einlage zur Werkzeugaufbewahrung
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.