Ladegerät GAL 1880 CV, Der GAL 1880 CV ist das Schnellladegerät von Bosch. Dank seines Ladestroms von 8 A ist ein ProCORE18V 5.5Ah-Akku in nur 35 Minuten bis zu 80 % aufgeladen. Die integrierte aktive Luftkühlung des GAL 1880 CV, die für unsere Standard-Akkus GBA 18V optimiert wurde, verlängert die Lebensdauer. Dieses Schnellladegerät ist Teil des Bosch Professional 18V Systems und vollständig kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Karton. Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Schnell-Ladegerät: | true |
Akkubeschaffenheit: | Lithium-Ionen |
Ladespannung: | 14.4 V | 18 V |
Nennspannung: | 220 V | 240 V |
Verpackungsabmessungen (Breite): | 140 mm |
Verpackungsabmessungen (Länge): | 250 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe): | 95 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 140 x 250 x 95 mm |
Akkuspannung: | 18.0 V |
Akkuladespannung, von: | 14.4 V |
Akku-Ladespannung, bis: | 18 V |
Akkuladespannung: | 14.4 - 18 V |
Ladestrom: | 8.0 A |
Ladezeit bei Akkukapazität 1.5 Ah (80 %) ca.: | 10 |
Ladezeit bei Akkukapazität 1.5 Ah (100 %) ca.: | 25 |
Ladezeit bei Akkukapazität 1.5 Ah (80 %/100 %) ca.: | 10/25 min |
Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (80 %) ca.: | 15 |
Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (100 %) ca.: | 30 |
Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (80%/100%) ca.: | 15/30 min |
Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah (80 %) ca.: | 20 |
Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah (100 %) ca.: | 35 |
Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah (80 %/100 %) ca.: | 20/35 min |
Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (80 %) ca.: | 25 |
Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (100 %) ca.: | 35 |
Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (80%/100%) ca.: | 25/35 min |
Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah (80 %) ca.: | 35 |
Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah (100 %) ca.: | 45 |
Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah (80%/100%) ca.: | 35/45 min |
Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (80 %) ca.: | 35 |
Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (100 %) ca.: | 55 |
Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (80%/100%) ca.: | 35/55 min |
Ladezeit bei Akkukapazität 6.3 Ah (80 %) ca.: | 41 |
Ladezeit bei Akkukapazität 6.3 Ah (100 %) ca.: | 55 |
Ladezeit bei Akkukapazität 6.3 Ah (80 %/100 %) ca.: | 41/55 min |
Ladezeit bei ProCORE18V 4.0Ah (80 %) ca.: | 32 |
Ladezeit bei ProCORE18V 4.0Ah (100 %) ca.: | 51 |
Ladezeit ProCORE18V 4.0Ah (80 %/100 %) ca.: | 32/51 min |
Ladezeit bei ProCORE18V 8.0Ah (80 %) ca.: | 68 |
Ladezeit bei ProCORE18V 8.0Ah (100 %) ca.: | 79 |
Ladezeit ProCORE18V 8.0Ah (80 %/100 %) ca.: | 68/79 min |
Ladezeit bei ProCORE18V 12.0Ah (80 %) ca.: | 113 |
Ladezeit bei ProCORE18V 12.0Ah (100 %) ca.: | 126 |
Ladezeit ProCORE18V 12.0Ah (80 %/100 %) ca.: | 113/126 min |
Gewicht: | 1 kg |
Positionierung: | Das schnelle 18V-Ladegerät |
Anwendernutzen inkl. Reason to believe: | Schnellladegerät mit einem Ladestrom von 8 A, ein ProCore18V 5.5Ah ist in nur 35 Minuten bis zu 80 % aufgeladen | Längere Lebensdauer von 18V-Akkus dank aktiver Luftkühlung, die für GBA-Standardakkus optimiert wurde | Kompatibel mit allen Akkus aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Alliance |
Titel: | Ladegerät GAL 1880 CV Professional |
Neuheit: | nein |
Lieferumfang: | Karton | Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) |
SOL Date: | 15.10.2015 |
Unterteilung der Produktkategorien: | Ladegerät |
Bruttogewicht: | 0,82 kg |
Nettogewicht: | 0,82 kg |
Volumen: | 3,325 dm3 |
Abmessung Länge: | 250 mm |
Abmessung Breite: | 140 mm |
Abmessung Höhe: | 95 mm |
Spartenbezeichnung: | 71 |
Ursprungsland: | HU |
Rabattgruppe: | B1 |
Service Geräte: | - |
Service Akku: | - |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |