Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FlexiClick-Aufsatz GFA 12-W, Winkelaufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A00F5K
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A00F5K
EAN/GTIN:
     3165140847650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mini-Akkuschrauber
Miniakkuschrauber
mini-akkuschrauber
FlexiClick-Aufsatz GFA 12-W, Redefine your limits – Flexibilität durch fünf Lösungen in einem einzigen Kompaktwerkzeug., Hohe Flexibilität – Der GFA 12-W verwandelt den Akkuschrauber in einen Winkelbohrschrauber, Kompatibel mit GSR 12V-15 FC (0 601 9F6..), „Ein-Klick“-Halterung gewährleistet eine sofortige feste Verbindung mit dem Werkzeug. Alle anderen FlexiClick-Aufsätze können zusätzlich am GFA 12-W befestigt werden (z. B. das Wechselbohrfutter GFA 12-B), Kompaktes Design – Die kompakte Bauform (Kopflänge: 61 mm) ermöglicht Arbeiten an besonders engen Stellen, Einfache Bedienbarkeit – Der GFA 12-W kann in 16 verschiedenen Positionen (360°) arretiert werden, ohne den Aufsatz vom Akkuschrauber abnehmen zu müssen
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
105 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
130 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
55 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
105 x 130 x 55 mm
Gewicht:
0.3 kg
Werkzeugabmessungen (Länge):
61 mm
Größe:
61 mm
Positionierung:
Redefine your limits - Flexibilität durch fünf Lösungen in einem einzigen Kompaktwerkzeug.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Hohe Flexibilität - Der GFA 12-W verwandelt den Akkuschrauber in einen Winkelbohrschrauber | Kompatibel mit GSR 12V-15 FC (0 601 9F6 ...) | „Ein-Klick“-Halterung gewährleistet eine sofortige feste Verbindung mit dem Werkzeug. Alle anderen FlexiClick-Aufsätze können zusätzlich am GFA 12-W befestigt werden (z. B. das Wechselbohrfutter GFA 12-B) | Kompaktes Design - Die kompakte Bauform (Kopflänge: 61 mm) ermöglicht Arbeiten an besonders engen Stellen | Einfache Bedienbarkeit - Der GFA 12-W kann in 16 verschiedenen Positionen (360°) arretiert werden, ohne den Aufsatz vom Akkuschrauber abnehmen zu müssen
Titel:
FlexiClick-Aufsatz GFA 12-W Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2017
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
FlexiClick-Aufsatz
Schnellspannsystem:
false
Bruttogewicht:
0,42 kg
Nettogewicht:
0,366 kg
Volumen:
0,751 dm3
Abmessung Länge:
130 mm
Abmessung Breite:
105 mm
Abmessung Höhe:
55 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bohrfutter, Zubehör für Bohrfutter
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019F6004
ab € 66,02*
Sonstiges
Bosch
06019F6002
ab € 98,38*
Sonstiges
Bosch
06019F6006
ab € 187,53*
Sonstiges
Bosch
06019F6001
ab € 155,35*
Sonstiges
Bosch
06019F6000
ab € 203,02*
Sonstiges
Bosch
06019H3004
ab € 89,64*
Sonstiges
Bosch
06019H3009
ab € 267,55*
Sonstiges
Bosch
06019H3002
ab € 120,61*
Sonstiges
Bosch
06019H3008
ab € 335,65*
Sonstiges
Bosch
06019H3003
ab € 177,00*
Sonstiges
Bosch
06019H300B
ab € 193,34*
Sonstiges
Bosch
06019H3001
ab € 194,24*
Sonstiges
Bosch
06019H3000
ab € 240,47*
Sonstiges
Bosch
1600A00F5H
ab € 24,22*
Sonstiges
Bosch
1600A00F5L
ab € 24,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.