Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack GBA 12 Volt, 6.0 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A00X7H
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A00X7H
EAN/GTIN:
     3165140894579
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Akkupack GBA 12V 6.0Ah, Der Akku GBA 12V 6.0Ah Professional aus der 12-Volt-Klasse von Bosch wurde für eine maximale Laufzeit konzipiert. Seine extrem hohe Akkukapazität ermöglicht eine um bis zu 300 % längere Laufzeit als beim 12V 2.0Ah Professional, und durch seine Kompaktheit eignet er sich ideal für 12-Volt-Anwendungen, die ultimative Leistung erfordern. Kompatibel mit allen Bosch Professional 12-Volt-Werkzeugen und -Ladegeräten (Professional 12V System). Der GBA 12V 6.0Ah Professional ist ein Lithium-Ionen-Akku. Karton. 1 x Akku GBA 12V 6.0Ah (1 600 A00 X7H)
Weitere Informationen:
Akkuabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
65 x 84 x 107 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
91 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
122 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
78 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
91 x 122 x 78 mm
Akkuspannung:
12,0 V
Akkukapazität:
6,0 Ah
Gewicht:
0,385 kg | 385 g
Produktlinie:
GT PRO
Positionierung:
6,0-Ah-Akku mit maximaler Laufzeit aus der 12-Volt-Klasse von Bosch
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Extrem hohe Akkukapazität ermöglicht eine um 300 % längere Laufzeit als beim Modell 12V 2.0Ah Professional | Kompakt und mit einem perfekten Verhältnis von Kapazität zu Größe für ultimative Leistung bei 12-Volt-Elektrowerkzeugen | Kompatibel seit 2005: Alle unsere Akkus passen innerhalb der jeweiligen Voltklasse in die neuen und die bereits vorhandenen Bosch Professional Werkzeuge.
Titel:
Akkupack GBA 12V 6.0Ah Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2017
Lieferumfang:
Karton | 1 x Akku GBA 12V 6.0Ah (1 600 A00 X7H)
SOL Date:
01.04.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Akkupack
Nennspannung:
12 V
Ausführung:
Lithium-Ionen
Kapazität:
6.0 Ah
Bruttogewicht:
0.46 kg
Nettogewicht:
0.385 kg
Volumen:
0.866 dm3
Abmessung Länge:
122 mm
Abmessung Breite:
91 mm
Abmessung Höhe:
78 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
A
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 64,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.