Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koffersystem L-BOXX 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Koffersystem L-BOXX 102 Professional
Bosch Koffersystem L-BOXX 102 Professional
Bosch Koffersystem L-BOXX 102 Professional
Bosch Koffersystem L-BOXX 102 Professional
Bosch Koffersystem L-BOXX 102 Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A012FZ
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A012FZ
EAN/GTIN:
     3165140917407
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Koffersystem L-BOXX 102, Die L-BOXX 102 bietet eine verbesserte Aufbewahrungs- und Transportlösung im Rahmen des Bosch Mobility Systems. Der optimierte Klickmechanismus der L-BOXX ermöglicht einfaches Öffnen gestapelter Boxen für bequeme Handhabung. Die umfassende Kompatibilität der L-BOXX-Varianten, Werkzeugeinlagen und des Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystems sorgt für absolute Flexibilität. Die fest schließenden Bügel der Box und das widerstandsfähige Material sind maßgebliche Faktoren für ihr robustes Design, während es der zusätzliche Tragegriff an der Vorderseite einfach macht, die Box nah am Körper zu tragen. Sie eignet sich für die Aufbewahrung und den Transport mit dem Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystem, dem Aluminium Caddy und dem L-BOXX Roller. Die L-BOXX 102 hat eine Belastbarkeit bis 100 kg, eine Traglast bis 25 kg und eine Zugfestigkeit von 50 kg. Für ihr herausragendes Design wurde sie 2017 mit einem International Design Award und 2018 mit dem German Design Award sowie einem pro-K award ausgezeichnet.
Weitere Informationen:
Breite:
442 mm
Ausführung:
Koffer
Höhe:
117 mm
Tiefe:
357 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
445 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
122 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 445 x 122 mm
Materialausführung:
ABS
Geeignet für:
Alle Arten von Elektrowerkzeugen
Gewicht:
1.8 kg
Hohe Ladekapazität:
100 kg
Ladekapazität Box:
25 kg
Zugfestigkeit:
50 kg
Außenabmessungen (Breite):
360 mm
Außenabmessungen (Länge):
444 mm
Außenabmessungen (Höhe):
117 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 444 x 117 mm
Innenabmessungen (Breite):
302 mm
Innenabmessungen (Länge):
387 mm
Innenabmessungen (Höhe):
92 mm
Innenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
302 x 387 x 92 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Optimiertes Aufbewahren und Transportieren im Bosch Mobility System
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Optimierter Klickmechanismus der L-BOXX ermöglicht einfaches Öffnen gestapelter Boxen für bequemes Handling | Absolute Flexibilität dank umfassender Kompatibilität der L-BOXX-Varianten, Werkzeugeinlagen und des Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystems | Robust dank fest schließender Bügel und widerstandsfähigen Materials, zusätzlicher Handgriff an der Vorderseite für körpernahes Tragen der Box
Titel:
Koffersystem L-BOXX 102 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
25.03.2018
SOL Date:
25.09.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Koffersystem
Bruttogewicht:
1,7 kg
Nettogewicht:
1,69 kg
Volumen:
18,701 dm3
Abmessung Länge:
444 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
117 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
PL
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.