Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koffersystem L-BOXX 238


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Koffersystem L-BOXX 238 Professional
Bosch Koffersystem L-BOXX 238 Professional
Bosch Koffersystem L-BOXX 238 Professional
Bosch Koffersystem L-BOXX 238 Professional
Bosch Koffersystem L-BOXX 238 Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A012G2
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A012G2
EAN/GTIN:
     3165140917445
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Koffersystem L-BOXX 238, Die L-BOXX 238 bietet eine verbesserte Aufbewahrungs- und Transportlösung im Rahmen des Bosch Mobility Systems. Die gestapelten Boxen lassen sich dank des optimierten L-BOXX Klickmechanismus leicht und bequem öffnen. Die umfassende Kompatibilität der L-BOXX-Varianten, Werkzeugeinlagen und des Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystems sorgt für absolute Flexibilität. Ihr robustes Design dank widerstandsfähigen Materials umfasst fest schließende Bügel und einen Handgriff an der Vorderseite für einfaches Tragen. Sie eignet sich für die Aufbewahrung und den Transport mit dem Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystem, dem Aluminium Caddy und dem L-BOXX Roller. Zusätzlich zu ihrer Belastbarkeit bis 100 kg, ihrer Traglast bis 25 kg und der Zugfestigkeit von 50 kg wurde die L-BOXX 238 außerdem für ihr herausragendes Design 2017 mit einem International Design Award und 2018 mit dem German Design Award sowie einem pro-K award ausgezeichnet.
Weitere Informationen:
Breite:
442 mm
Ausführung:
Koffer
Höhe:
253 mm
Tiefe:
357 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
444 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
253 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 444 x 253 mm
Materialausführung:
ABS
Geeignet für:
Alle Arten von Elektrowerkzeugen
Gewicht:
2.4 kg
Hohe Ladekapazität:
100 kg
Ladekapazität Box:
25 kg
Zugfestigkeit:
50 kg
Außenabmessungen (Breite):
442 mm
Außenabmessungen (Länge):
357 mm
Außenabmessungen (Höhe):
253 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
442 x 357 x 253 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Optimiertes Aufbewahren und Transportieren im Bosch Mobility System
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Optimierter Klickmechanismus der L-BOXX ermöglicht einfaches Öffnen gestapelter Boxen für bequemes Handling | Absolute Flexibilität und umfangreiche Kompatibilität mit den L-BOXX-Varianten, Werkzeugeinlagen und dem Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystem | Robustes Design dank widerstandsfähigen Materials beinhaltet fest schließende Bügel, Handgriff an der Vorderseite für einfaches Tragen
Titel:
Koffersystem L-BOXX 238 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
06.05.2018
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Koffersystem
Bruttogewicht:
2,196 kg
Nettogewicht:
2,1 kg
Volumen:
40,44 dm3
Abmessung Länge:
444 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
253 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
PL
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.