Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optisches Nivelliergerät Wasserwaage 25 cm, magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A016BN
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A016BN
EAN/GTIN:
     3165140951593
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Optisches Nivelliergerät Wasserwaage 25 cm, magnetisch, Die 25 cm lange Wasserwaage verfügt über ein stabiles Aluminiumgehäuse, Blocklibellen und schlagfeste Endkappen, die durch ihre hohe Strapazierfähigkeit eine lange Lebensdauer auf der Baustelle garantieren. Die rutschfesten Endkappen helfen, Abweichungen in der Anzeige zu vermeiden, und liefern zusätzliche Stabilität während der Anwendung. Die Ausstattung der Wasserwaage mit vergrößerten Libellen in der Mitte, UV-resistenter Libellenflüssigkeit und Libellenringen aus Metall ermöglicht eine genaue und dauerhafte Sichtbarkeit. Darüber hinaus garantiert ihr einzigartiges Libellensichtfenster an der Stirnseite gute Ablesbarkeit aus mehreren Positionen. Die 25 cm lange Wasserwaage ist magnetisch und kann einfach an Metalloberflächen befestigt werden.
Weitere Informationen:
Werkzeugabmessungen (Höhe):
50 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
254 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
27 mm
Magnetisch:
nein
Gute Ablesbarkeit:
nein
UV-resistente Libellenflüssigkeit:
nein
Libelle an Vorderseite:
nein
Genauigkeitsgrad:
0.5 mm/m
Softgriff:
nein
Schlagfeste Endkappen:
nein
Vergrößerte zentrale Libelle:
nein
Libelle mit Metallringen:
nein
Zweiseitenansicht:
nein
Gefräste Oberfläche:
nein
Typ:
Wasserwaage mit Dosenlibelle
Gewicht:
0.25 kg
Material:
Aluminium
Positionierung:
Die 25 cm lange, magnetische Wasserwaage kann aus mehreren Positionen bequem abgelesen werden
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Genaue und gute Sichtbarkeit aus mehreren Positionen dank vergrößerter Libellen in der Mitte, UV-resistenter Libellenflüssigkeit und Libellenringen aus Metall | Ein stabiles Aluminiumgehäuse, Blocklibellen und schlagfeste Endkappen garantieren eine lange Lebensdauer | Die 25 cm lange Wasserwaage ist magnetisch und kann einfach an Metalloberflächen befestigt werden
Neuheit:
nein
SOL Datum:
01.01.2019
Unterteilung der Produktkategorien:
Optisches Nivelliergerät
Genauigkeit:
0.5 mm/m
Breite:
27 mm
Höhe:
50 mm
Länge:
254 mm
Bruttogewicht:
0,264 kg
Nettogewicht:
0,246 kg
Volumen:
0,435 dm3
Abmessung Länge:
279 mm
Abmessung Breite:
52 mm
Abmessung Höhe:
30 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A016BR
ab € 56,66*
Sonstiges
Bosch
1600A016BP
ab € 33,91*
Sonstiges
Bosch
1600A01V3Z
ab € 28,92*
Sonstiges
Bosch
1600A01V3Y
ab € 19,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.