Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät GAL 18V-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GAL 18V-40, Karton Ladegerät
Bosch GAL 18V-40, Karton Ladegerät
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A019RJ
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A019RJ
EAN/GTIN:
     3165140967860
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
bosch schnellladegerät
Ladegerät GAL 18V-40, Das GAL 18V-40 bietet ein modernes Design und ist extrem kompakt. Mit einem Ladestrom von 4 A lädt es einen GBA 18V 4.0Ah-Akku in nur 48 Minuten bis zu 80 % und einen GBA 18V 2.0Ah-Akku in 24 Minuten bis zu 80 %. Dieses kompakte Ladegerät ist Teil des Bosch Professional 18V Systems und ist vollständig kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus. Das GAL 18V-40 kann auch an der Wand montiert werden. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Karton. Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)
Weitere Informationen:
Ladespannung:
14.4 V | 18 V
Schnell-Ladegerät:
true
Verpackungsabmessungen (Breite):
140 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
250 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
95 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
140 x 250 x 95 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Akkuladespannung, von:
14.4 V
Akku-Ladespannung, bis:
18 V
Akkuladespannung:
14.4 - 18 V
Ladestrom:
4.0 A
Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (80 %) ca.:
24
Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (100 %) ca.:
35
Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (80%/100%) ca.:
24/35 min
Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah (80 %) ca.:
36
Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah (100 %) ca.:
50
Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah (80 %/100 %) ca.:
36/50 min
Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (80 %) ca.:
48
Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (100 %) ca.:
65
Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (80%/100%) ca.:
48/65 min
Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah (80 %) ca.:
60
Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah (100 %) ca.:
70
Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah (80%/100%) ca.:
60/70 min
Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (80 %) ca.:
72
Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (100 %) ca.:
95
Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (80%/100%) ca.:
72/95 min
Ladezeit bei ProCORE18V 4.0Ah (80 %) ca.:
48
Ladezeit bei ProCORE18V 4.0Ah (100 %) ca.:
65
Ladezeit ProCORE18V 4.0Ah (80 %/100 %) ca.:
48/65 min
Ladezeit bei ProCORE18V 8.0Ah (80 %) ca.:
113
Ladezeit bei ProCORE18V 8.0Ah (100 %) ca.:
124
Ladezeit ProCORE18V 8.0Ah (80 %/100 %) ca.:
113/124 min
Ladezeit bei ProCORE18V 12.0Ah (80 %) ca.:
162
Ladezeit bei ProCORE18V 12.0Ah (100 %) ca.:
172
Ladezeit ProCORE18V 12.0Ah (80 %/100 %) ca.:
162/172 min
Gewicht:
1 kg
Positionierung:
Das kompakte 18V-Ladegerät
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kompakt: Dank seines modernen Designs ist es sehr kompakt | Mit einem Ladestrom von 4 A lädt es den GBA 18V 4.0Ah-Akku bis zu 80 % in nur 48 Minuten und den GBA 18V 2.0Ah bis zu 80 % in 24 Minuten | Kompatibel mit allen Akkus aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Alliance
Titel:
Ladegerät GAL 18V-40 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2019
Lieferumfang:
Karton | Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)
SOL Date:
01.01.2019
Unterteilung der Produktkategorien:
Ladegerät
Bruttogewicht:
0,69 kg
Nettogewicht:
0,688 kg
Volumen:
3,325 dm3
Abmessung Länge:
250 mm
Abmessung Breite:
140 mm
Abmessung Höhe:
95 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: schnellladegerät, Akku-Ladegerät, Batterieladegerät (Akku)
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.