Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starter-Set 2 x 18V4.0Ah + GAL18V-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A019S0
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A019S0
EAN/GTIN:
     3165140967969
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Starter-Set 2x18V4.0Ah+GAL18V-40, 2 x 18-V-Akku mit 4,0-Ah-Kapazität für höhere Laufleistung und schnellem Ladegerät, 18V-/4,0-Ah-Akku mit höherer Laufleistung für alle Werkzeuge der 18V-Klasse, Extrem schnelle Aufladezeit für alle 18V-Akkus, beispielsweise Aufladen eines 18V-/4,0-Ah-Standardakkus in nur 48 Minuten zu 80 %, Kompatibel seit 2008: Alle unsere Akkus passen innerhalb der jeweiligen Voltklasse in die neuen und die bereits vorhandenen Bosch Professional Werkzeuge, Karton. 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038). Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18.0 V
Zellentyp:
Li-Ion
Gewicht Akku 1:
1 kg
Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (80 %) ca.:
48
Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (100 %) ca.:
65
Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (80%/100%) ca.:
48/65 min
Verpackungsabmessungen (Breite):
210 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
269 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
96 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
210 x 269 x 96 mm
Akkuladespannung, von:
14.4 V
Akku-Ladespannung, bis:
18 V
Akkuladespannung:
14.4 - 18 V
Ladestrom:
4.0 A
Gewicht Ladegerät:
1 kg
Positionierung:
2 x 18-V-Akku mit 4.0-Ah-Kapazität für höhere Laufleistung und schnellem Ladegerät
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
18V-/4.0-Ah-Akku mit höherer Laufleistung für alle Werkzeuge der 18V-Klasse | Extrem schnelle Aufladezeit für alle 18V-Akkus, beispielsweise Aufladen eines 18V-/4.0-Ah-Standardakkus in nur 48 Minuten zu 80 % | Kompatibel seit 2008: Alle unsere Akkus passen innerhalb der jeweiligen Voltklasse in die neuen und die bereits vorhandenen Bosch Professional Werkzeuge
Titel:
Starter-Set 2x18V4.0Ah+GAL18V-40 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
30.06.2019
Lieferumfang:
Karton | 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038) | Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)
SOL Date:
01.01.2019
Unterteilung der Produktkategorien:
Starter-Set
Nennspannung:
14.4 V
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
619 g
Kapazität:
4.0 Ah
Bruttogewicht:
2,04 kg
Nettogewicht:
2 kg
Volumen:
5,211 dm3
Abmessung Länge:
265 mm
Abmessung Breite:
207 mm
Abmessung Höhe:
95 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
B
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,94*
€ 168,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,26*
€ 165,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,94*
€ 165,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,81*
€ 162,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,76*
€ 161,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,31*
€ 152,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.