Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung für GSA 18V-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A019SW
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A019SW
EAN/GTIN:
     3165140962940
Suchbegriffe:
Einlage
Einlage zur Werkzeugaufbewahrung
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung für GSA 18V-32, In dieser Volleinlage kann die GSA 18V-32 Professional sicher und geordnet verstaut werden. Sie ist mit der L-BOXX 238 von Bosch kompatibel und ermöglicht eine optimale Raumnutzung. L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
314 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
400 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
137 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
314 x 400 x 137 mm
Materialausführung:
PS
Außenabmessungen (Breite):
318 mm
Außenabmessungen (Länge):
405 mm
Außenabmessungen (Höhe):
133 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
318 x 405 x 133 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Volleinlage für sichere und geordnete Werkzeugaufbewahrung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
In der Volleinlage kann die GSA 18V-32 Professional sicher und geordnet verstaut werden | Für optimale Raumnutzung mit der L-BOXX 238 kompatibel
Titel:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung für GSA 18V-32 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät
SOL Date:
01.09.2018
Unterteilung der Produktkategorien:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung
Zubehör:
true
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Bruttogewicht:
0,3 kg
Nettogewicht:
0,28 kg
Volumen:
17,207 dm3
Abmessung Länge:
400 mm
Abmessung Breite:
314 mm
Abmessung Höhe:
137 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.