Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starter-Set 1 x GBA 12V 2.0Ah + 1 x Akku GBA 12V 4.0Ah + GAL 12V-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 x GBA 12V 2.0Ah + 1 x GBA 12V 4.0Ah + GAL 12V-40 Professional Akkuladegerät Haushaltsbatterie AC
Bosch 1 x GBA 12V 2.0Ah + 1 x GBA 12V 4.0Ah + GAL 12V-40 Professional Akkuladegerät Haushaltsbatterie AC
Bosch 1 x GBA 12V 2.0Ah + 1 x GBA 12V 4.0Ah + GAL 12V-40 Professional Akkuladegerät Haushaltsbatterie AC
Bosch 1 x GBA 12V 2.0Ah + 1 x GBA 12V 4.0Ah + GAL 12V-40 Professional Akkuladegerät Haushaltsbatterie AC
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A01NC9
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A01NC9
EAN/GTIN:
     3165140990219
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Starter-Set 1 x GBA 12V 2.0Ah + 1 x GBA 12V 4.0Ah + GAL 12V-40, Kombination aus kompaktem 12-Volt-Akku mit langer Laufzeit und schnellem Ladegerät, GBA 12V 2.0Ah als kompakter und leichter Akku und GBA 12V 4.0Ah bieten eine höhere Laufzeit für die komplette 12-Volt-Werkzeugpalette., GAL 12V-40: Hohe Ladegeschwindigkeit für alle 12-Volt-Akkus. Laden von 12-Volt-/2,0-Ah-Akku von 0 % auf 80 % in nur 24 Minuten, Kompatibel mit allen Bosch Professional 10,8V- & 12V-Werkzeugen (Professional 12V System), 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X). 1 x Akku GBA 12V 4.0Ah (1 600 Z00 02Y). Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3). Karton
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Kapazität:
2.0 Ah
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
175 g
Akkuspannung:
12.0 V
Zellentyp:
Li-Ion
Gewicht Akku 1:
0 kg
Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (80 %) ca.:
24
Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (100 %) ca.:
35
Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (80%/100%) ca.:
24/35 min
Akku 1, Kapazität:
2.0 Ah
Verpackungsabmessungen (Breite):
88 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
100 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
70 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
88 x 100 x 70 mm
Akku 2, Kapazität:
4.0 Ah
Akkuladespannung, von:
10.8 V
Akku-Ladespannung, bis:
12 V
Akkuladespannung:
10.8 - 12 V
Ladestrom:
4.0 A
Gewicht Ladegerät:
0 kg
Gewicht Akku 2:
0.37 kg
Positionierung:
Kombination aus kompaktem 12-Volt-Akku mit langer Laufzeit und schnellem Ladegerät
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
GBA 12V 2.0Ah als kompakter und leichter Akku und GBA 12V 4.0Ah bieten eine höhere Laufzeit für die komplette 12-Volt-Werkzeugpalette. | GAL 12V-40: Hohe Ladegeschwindigkeit für alle 12-Volt-Akkus. Laden von 12-Volt-/2.0-Ah-Akku von 0 % auf 80 % in nur 24 Minuten | Kompatibel mit allen Bosch Professional 10.8V- & 12V-Werkzeugen (Professional 12V System)
Titel:
Starter-Set 1 x GBA 12V 2.0Ah + 1 x GBA 12V 4.0Ah + GAL 12V-40 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.11.2019
Lieferumfang:
1 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X) | 1 x Akku GBA 12V 4.0Ah (1 600 Z00 02Y) | Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3) | Karton
SOL Date:
01.04.2019
Unterteilung der Produktkategorien:
Starter-Set
Bruttogewicht:
1,28 kg
Nettogewicht:
1,28 kg
Volumen:
0,616 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
88 mm
Abmessung Höhe:
70 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
A
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.