Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Professional Cuttermesser 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 600 A01 TH6 Teppichmesser Schwarz, Blau, Rot
Bosch 1 600 A01 TH6 Teppichmesser Schwarz, Blau, Rot
Bosch 1 600 A01 TH6 Teppichmesser Schwarz, Blau, Rot
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A01TH6
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A01TH6
EAN/GTIN:
     4059952512532
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Messer Cuttermesser, Das Bosch Professional Cutter-Messer (18 mm) liefert genaue Schnittergebnisse, sogar unter härtesten Bedingungen. Mit seinem Klingenhalter aus hochwertigem Aluminiumdruckguss ist es extrem robust und langlebig. Das bedienfreundliche Messer liegt dank seiner ergonomischen Form und dem weichen Softgriff sicher und bequem in der Hand, und die Klinge lässt sich schnell und werkzeuglos wechseln.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
165 mm
Cuttermesser:
true
Werkzeugabmessungen (Höhe):
57 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
24 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
165 mm
Einhandbedienung:
ja
Schnellklingenwechselsystem:
ja
Daumenablage:
nein
Gewicht:
0.12 kg
Ergonomisches Gehäuse:
ja
Softgriff:
ja
Messerart:
Cutter-Messer
Positionierung:
Ein robustes, anwenderfreundliches Cutter-Messer für jederzeit genaue Ergebnisse
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Hochqualitätsklingenhalter aus Druckgussaluminium für zusätzliche Lebensdauer und höhere Schnittkraft | Bequeme Anwendung durch ergonomisch geformten Griff und Softgrifffläche | Schneller, sicherer und werkzeugloser Klingenwechsel
Neuheit:
nein
SOL Datum:
09.07.2019
Unterteilung der Produktkategorien:
Messer
Bruttogewicht:
0,12 kg
Nettogewicht:
0,086 kg
Volumen:
0,473 dm3
Abmessung Länge:
215 mm
Abmessung Breite:
110 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A01V3H
ab € 12,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.