Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät GAL 12V-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1600A020Y1 Schnellladegerät GAL 12V-20
Bosch 1600A020Y1 Schnellladegerät GAL 12V-20
Bosch 1600A020Y1 Schnellladegerät GAL 12V-20
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A020Y1
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A020Y1
EAN/GTIN:
     4053423222180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Schnellladegerät
Akku für Werkzeug
Ladegerät GAL 12V-20. Platzsparende 12V-Ladestation. Der intelligente Ladevorgang schützt deinen Akku: Er erkennt den Akkuzustand und lädt schonend mit dem optimalen Ladestrom. LED-Ladezustandsanzeige: Der Vorgang des Ladens wird durch Blinken angezeigt, während durch ein Dauerlicht signalisiert wird, dass der Akku voll geladen ist. 2,5-Ah-Akkus werden innerhalb von 75 Minuten vollständig geladen. POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Gerätesystem. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
0 g | 0.246 kg
Ladezeit bei 1.5 Ah 100% ca.:
50 min
Ladezeit bei 2.0 Ah 100 % ca.:
65 min
Ladezeit bei 2.5 Ah 100% ca.:
80 min
Akkuspannung:
12.0 V
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
228 x 106 x 60 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
228 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
106 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
60 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
228 x 106 x 60 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Platzsparende 12V-Ladestation
TOP-Produktmerkmale:
Der intelligente Ladevorgang schützt deinen Akku: Er erkennt den Akkuzustand und lädt schonend mit dem optimalen Ladestrom | LED-Ladezustandsanzeige: Der Vorgang des Ladens wird durch Blinken angezeigt, während durch ein Dauerlicht signalisiert wird, dass der Akku voll geladen ist. | 2.5-Ah-Akkus werden innerhalb von 75 Minuten vollständig geladen | POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Gerätesystem
Unterteilung der Produktkategorien:
Ladegerät
Titel:
Ladegerät GAL 12V-20
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Datum:
01.04.2020
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2020
Bruttogewicht:
0,383 kg
Nettogewicht:
0,246 kg
Volumen:
1,45 dm3
Abmessung Länge:
228 mm
Abmessung Breite:
106 mm
Abmessung Höhe:
60 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.