Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack ProCORE18V 5.5Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ProCORE18V 5.5Ah Professional Akku
Bosch ProCORE18V 5.5Ah Professional Akku
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A02149
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A02149
EAN/GTIN:
     4059952560076
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Akkupack ProCORE18V 5.5Ah, Der ProCORE 18V 5.5Ah Professional ist ein Hochleistungsakku, der Leistung wie bei einem 2.000-Watt-Kabelgerät liefert. In Kombination mit dem intelligenten Akku-Management von Bosch liefert seine neuartige Zellentechnologie 87 % mehr Leistung als konventionelle Akkus. Für überlegene Wärmeableitung am Akku von innen nach außen verfügt der Akku außerdem über COOLPACK 2.0-Technologie. Da Wärme den Zellen schaden kann, sorgt die COOLPACK 2.0-Technologie für eine um beeindruckende 135 % längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Standardakkus und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. Kompatibel mit allen Werkzeugen und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Alliance. Der ProCORE18V 5.5Ah Professional ist ein Lithium-Ionen-Akku mit Ladezustandsanzeige. 1 x Akku ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149). Karton
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Kapazität:
5.5 Ah
Gewicht:
955 g | 0.955 kg
Ausführung:
sonstige
Akkuabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
77 x 117 x 70 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
100 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
125 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
85 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
100 x 125 x 85 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Akkukapazität:
5.5 Ah
Positionierung:
Hochleistungsakku für Leistung wie bei einem 2000-Watt-Kabelgerät
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akkumanagement sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus | COOLPACK 2.0-Technologie sorgt dank überlegener Wärmeableitung für um 135 % längere Lebensdauer als bei Standardakkus | Kompatibel mit allen Werkzeugen und -Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Alliance
Titel:
Akkupack ProCORE18V 5.5Ah Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2020
Lieferumfang:
1 x Akku ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149) | Karton
SOL Date:
01.09.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Akkupack
Bruttogewicht:
1,06 kg
Nettogewicht:
1,06 kg
Volumen:
1,063 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
85 mm
Abmessung Höhe:
100 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
C
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,18*
€ 132,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,58*
€ 130,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,57*
€ 130,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,28*
€ 126,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,70*
€ 124,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.