Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starter-Set 2 x ProCORE18V 5.5Ah + GAL 1880 CV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 600 A02 14C Zubehör für Akkuschrauber Akku Schwarz, Rot
Bosch 1 600 A02 14C Zubehör für Akkuschrauber Akku Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A0214C
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A0214C
EAN/GTIN:
     4059952560106
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Mini-Akkuschrauber
Miniakkuschrauber
Starter-Set 2 x ProCORE18V 5.5Ah + GAL 1880 CV, Dieses Set besteht aus zwei ProCORE18V 5.5Ah-Hochleistungsakkus und dem Schnellladegerät GAL 1880 CV. Die ProCORE18V 5.5 Ah-Akkus liefern bis zu 87 % mehr Leistung als herkömmliche Akkus dank modernster Zellentechnologie mit 21700-Zellen und dem intelligenten Akkumanagement von Bosch. Die integrierte COOLPACK 2.0-Technologie für ein ausgezeichnetes Wärmemanagement der ProCORE18V-Akkus sorgt für eine längere Lebensdauer und Laufzeit. Diese Akkus werden mit dem Schnellladegerät GAL 1880 CV in nur 35 Minuten bis zu 80 % geladen. Kompatibel mit allen Werkzeugen und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Alliance. ProCORE18V-Akkus ≥ 5,5 Ah liefern bis zu 2.000 W Leistung und eignen sich perfekt dafür, die volle Leistung von BITURBO-Werkzeugen zu nutzen. Der ProCORE18V 5.5Ah Professional ist mit einer hochauflösenden Ladezustandsanzeige mit 5 LEDs ausgestattet. 2 x Akku ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149). Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G). Karton
Weitere Informationen:
Nennspannung:
14.4 V
Kapazität:
8.0 Ah
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
955 g
Zellentyp:
Li-Ion
Verpackungsabmessungen (Breite):
205 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
265 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
95 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
205 x 265 x 95 mm
Akku 1, Kapazität:
5.5 Ah
Akku 2, Kapazität:
5.5 Ah
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht Akku 1:
4 kg
Akkuladespannung, von:
14.4 V
Akku-Ladespannung, bis:
18 V
Akkuladespannung:
14.4 - 18 V
Ladestrom:
8.0 A
Gewicht Ladegerät:
1 kg
Positionierung:
Hochleistungs-Akku-Set für Leistung wie bei einem 2000-Watt-Kabelgerät und Schnellladegerät GAL 1880 CV
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
87 % mehr Leistung als ein herkömmlicher Akku - dank neuester Zellentechnologie und dem intelligenten Akkumanagement von Bosch | Schnelle Aufladezeit mit dem GAL 1880 CV: Aufladen eines ProCORE18V 5.5Ah-Akkus bis zu 80 % in nur 35 Minuten | Kompatibel mit allen Werkzeugen und -Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Alliance
Titel:
Starter-Set 2 x ProCORE18V 5.5Ah + GAL 1880 CV Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2020
Lieferumfang:
2 x Akku ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149) | Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) | Karton
SOL Date:
01.09.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Starter-Set
Bruttogewicht:
2,98 kg
Nettogewicht:
2,2 kg
Volumen:
5,161 dm3
Abmessung Länge:
265 mm
Abmessung Breite:
205 mm
Abmessung Höhe:
95 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
C
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,57*
€ 276,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,98*
€ 276,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,31*
€ 272,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,13*
€ 270,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,65*
€ 256,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.