Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubabsaugung GDE 28 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A021BH
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A021BH
EAN/GTIN:
     4059952562926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Staubsauger
Staubsauger
Integrierter Sauger GDE 28 D, Leichte, integrierte Staubabsaugung: der GDE 28 D Professional. Die sehr kompakte und leichte Bauweise (nur 0,8 kg) sorgt für eine ausgezeichnete Ergonomie. Der Sauger lässt sich mit einem einzigen Klick montieren und die Staubbox kann bequem entleert werden, ohne dass der Filter entfernt werden muss. Sein Filterreinigungsmechanismus, der den HEPA-Filter ausklopft, unterstützt einen konstanten Luftstrom und sorgt für ausgezeichnete Ergebnisse bei der Staubabsaugung. Durch seine hohe Flexibilität dank zwei austauschbarer Staubaugen zum Bohren bis 28 mm Durchmesser und einer Erweiterung für Aufsätze bis 265 mm Länge ist er ideal für zahlreiche Anwendungen. Der integrierte Staubsaugeradapter eignet sich für die Verwendung mit dem GBH 18V-28 DC Professional beim Bohren oder Hammerbohren. Der GDE 28 D Professional verfügt über eine transparente Staubbox zur Überprüfung des Füllstands und Einstellung der Bohrtiefe. Festbohrfutter mit Staubauge, 16 mm Durchmesser (1 600 A01 E28). Festbohrfutter mit Staubauge, 28 mm Durchmesser (1 600 A01 E29). Verlängerung (1 600 A01 E27). Karton
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
165 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
470 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
100 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
165 x 470 x 100 mm
Kompatibel mit:
GBH 18V-28 DC
Max. Bohrdurchmesser:
28 mm
Maximale Bohrtiefe:
100 mm
Gewicht:
1 kg
Maximale Bohrerlänge:
265 mm
Positionierung:
Der leichte, integrierte Sauger mit Filterreinigungsmechanismus
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kompakte und leichte Bauweise (0.8 kg) mit ausgezeichneter Ergonomie, Klick-Schnellmontage und Staubboxleerung | Filterreinigungsmechanismus und HEPA-Filter unterstützen einen konstanten Luftstrom und liefern ausgezeichnete Ergebnisse bei der Staubabsaugung | Zwei austauschbare Staubaugen machen den Sauger ideal für zahlreiche Anwendungen
Titel:
Integrierter Sauger GDE 28 D Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2022
Lieferumfang:
Festbohrfutter mit Staubauge, 16 mm Durchmesser (1 600 A01 E28) | Festbohrfutter mit Staubauge, 28 mm Durchmesser (1 600 A01 E29) | Verlängerung (1 600 A01 E27) | Karton
SOL Date:
28.06.2021
Unterteilung der Produktkategorien:
Integrierter Sauger
Bruttogewicht:
1,42 kg
Nettogewicht:
0,86 kg
Volumen:
7,755 dm3
Abmessung Länge:
470 mm
Abmessung Breite:
165 mm
Abmessung Höhe:
100 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.