Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung für GSR/GSB 18V-150 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A02590
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A02590
EAN/GTIN:
     4059952591667
Suchbegriffe:
Koffer Schaumstoffeinlagen
Koffereinlage
koffer schaumstoffeinlagen
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung für GSR/GSB 18V-150 C, In dieser Volleinlage kann der GSR/GSB 18V-150 C Professional sicher und geordnet verstaut werden. Sie ist mit der L-BOXX 136 von Bosch kompatibel und ermöglicht eine optimale Raumnutzung. L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
311 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
415 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
71 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
311 x 415 x 71 mm
Materialausführung:
PS
Gewicht:
0.5 kg
Außenabmessungen (Breite):
311 mm
Außenabmessungen (Länge):
417 mm
Außenabmessungen (Höhe):
67 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
311 x 417 x 67 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Volleinlage für sichere und geordnete Werkzeugaufbewahrung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
In der Volleinlage kann der GSR/GSB 18V-150 C Professional sicher und geordnet verstaut werden | Für optimale Raumnutzung mit der L-BOXX 136 kompatibel
Titel:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung für GSR/GSB 18V-150 C Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
30.10.2021
Lieferumfang:
L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät
SOL Date:
01.09.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
312 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
418 mm
Bruttogewicht:
0,499 kg
Nettogewicht:
0,2 kg
Volumen:
9,164 dm3
Abmessung Länge:
415 mm
Abmessung Breite:
311 mm
Abmessung Höhe:
71 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Einlage, Einlage zur Werkzeugaufbewahrung
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.