Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koffersystem Verbinder-Set für L-Case, 2-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A025A3
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A025A3
EAN/GTIN:
     4059952591865
Suchbegriffe:
Koffer
Koffersystem Verbinder-Set für L-Case, 2-tlg., L-Case-Verbindungselemente sind ein Zubehörprodukt für das L-BOXX System. Mit diesem Produkt lassen sich mehrere L-Cases verbinden und im Verbund tragen. Es ermöglicht auch die Verbindung von L-Cases mit L-BOXXen. Richte einfach die L-Case-Verbindungselemente auf die entsprechenden Aussparungen in der L-Case aus und drücke sie nach oben, bis sie in der darüber liegenden L-BOXX oder dem L-Case einrasten. Die zwei Einheiten sind nun sicher miteinander verbunden und können mühelos im Verbund transportiert werden. L-Case-Verbindungselemente können bei vorhandenen L-Cases für 18V-Bohrschrauber nachgerüstet werden. L-Case-Verbindungselemente sind kompatibel mit allen vorhandenen L-Cases für 18V-Bohrschrauber und verbinden sie mit anderen L-Cases oder L-BOXXen.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
116 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
109 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
15 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
116 x 109 x 15 mm
Außenabmessungen (Breite):
116 mm
Außenabmessungen (Länge):
109 mm
Außenabmessungen (Höhe):
15 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
116 x 109 x 15 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Eine starke Verbindung: L-Case-Kopplungsstücke
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Mit den Verbindungselementen kann ein L-Case schnell und leicht mit einem anderen L-Case oder einer L-BOXX verbunden werden | Der Klickmechanismus erlaubt eine sichere Verbindung für den Transport | Nachrüstbar bei vorhandenen L-Cases für 18V-Bohrschrauber
Titel:
Koffersystem Verbinder-Set für L-Case, 2-tlg. Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
25.04.2023
SOL Date:
19.08.2021
Unterteilung der Produktkategorien:
Koffersystem
Ausführung:
Koffer
Höhe:
15 mm
Breite:
116 mm
Tiefe:
109 mm
Bruttogewicht:
0,034 kg
Nettogewicht:
0,034 kg
Volumen:
0,19 dm3
Abmessung Länge:
109 mm
Abmessung Breite:
116 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.