Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche GWT 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GWT 20 Schwarz, Blau Polycarbonat (PC)
Bosch GWT 20 Schwarz, Blau Polycarbonat (PC)
Bosch GWT 20 Schwarz, Blau Polycarbonat (PC)
Bosch GWT 20 Schwarz, Blau Polycarbonat (PC)
Bosch GWT 20 Schwarz, Blau Polycarbonat (PC)
Bosch GWT 20 Schwarz, Blau Polycarbonat (PC)
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A025L6
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A025L6
EAN/GTIN:
     4059952601908
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Werkzeugtasche GWT 20, Die Bosch Professional Werkzeugtasche GWT 20 bietet eine leichte Aufbewahrung und einen bequemen Transport aller notwendigen Werkzeuge und ist kompatibel mit dem Bosch Mobility System. Vielseitige Fächer und Innentaschen ermöglichen schnellen Zugriff und eine individuelle Organisation von Werkzeugen durch zusätzliche Befestigungsschlaufen für ProClick Holder und Taschen. Der schlagfeste Spritzgussboden macht die Werkzeugtasche GWT 20 außergewöhnlich robust und langlebig. Integrierte Befestigungsklemmen bieten die Möglichkeit, die Werkzeugtasche für einen sicheren Transport mit der L-BOXX zu verbinden und zu arretieren. Diese Werkzeugtasche ermöglicht einen leichten und bequemen Transport aller wichtigen Werkzeuge zur Baustelle. Sie besteht aus langlebigem Polyester 1000D und verfügt über einen ergonomischer Handgriff sowie einen gepolsterten Schultergurt für eine lange Lebensdauer und maximalen Komfort. Sie ist kompatibel mit der L-BOXX und dem Bosch Professional ProClick System, das eine einfache Möglichkeit bietet, ProClick Gürteltaschen am Gürtel zu befestigen, sie zu wechseln und zu verstellen, ohne den Gürtel abnehmen zu müssen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Höhe:
340 mm
Breite:
230 mm
Tiefe:
430 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
333 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
545 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
297 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
333 x 545 x 297 mm
Materialausführung:
PS
Geeignet für:
Alle Arten von Elektrowerkzeugen | Handwerkzeuge
Gewicht:
2.4 kg
Maximale Belastung:
23.0 kg
Außenabmessungen (Breite):
230 mm
Außenabmessungen (Länge):
430 mm
Außenabmessungen (Höhe):
340 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
230 x 430 x 340 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Kompatibel mit L-BOXX - offene Werkzeugtasche für eine leichte Aufbewahrung und einen bequemen Transport
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Schneller Zugriff und eine individuelle Werkzeugorganisation dank zusätzlicher, integrierter Befestigungsschlaufen | Robuster Boden aus langlebigen und schlagfesten Materialien | Sicherer Werkzeugtransport dank integrierter Befestigungsklemmen für eine Verbindung mit der L-BOXX
Titel:
Werkzeugtasche GWT 20 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2021
SOL Date:
01.09.2021
Unterteilung der Produktkategorien:
Werkzeugtasche
Bruttogewicht:
2,45 kg
Nettogewicht:
2,4 kg
Volumen:
53,901 dm3
Abmessung Länge:
545 mm
Abmessung Breite:
333 mm
Abmessung Höhe:
297 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.