Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche Gürtel 108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A0265N
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A0265N
EAN/GTIN:
     4059952601854
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör
Werkzeug-Gürtel
Werkzeuggürtel
Werkzeugtasche Gürtel 108, Durch optimalen Sitz und maximale Mobilität sorgt der Bosch Professional Werkzeuggürtel 108 für mehr Komfort beim Tragen von Werkzeugen auf der Baustelle. Der Werkzeuggürtel 108 zeichnet sich durch seinen sehr ergonomischen Sitz dank gepolstertem Gürtelfutter aus. D-Ringe am Bosch Professional Werkzeuggürtel ermöglichen die Verwendung von Schultergurten. Dank des durchdachten Designs lassen sich alle ProClick Holder und Gürteltaschen leicht befestigen und abnehmen. Der ProClick Werkzeuggürtel 108 bietet eine ergonomische und bequeme Tragemöglichkeit für Werkzeuge auf der Baustelle. Sein Design mit leichtem Polyester 1000D und gepolstertem Gürtelfutter sorgt für mehr Komfort bei der Arbeit. Das Bosch Professional ProClick System bietet eine einfache Möglichkeit, ProClick-Gürteltaschen zu befestigen, zu wechseln und zu verstellen.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
111 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
282 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
94 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
111 x 282 x 94 mm
Materialausführung:
PS
Gewicht:
0.5 kg
Außenabmessungen (Breite):
0 mm
Außenabmessungen (Länge):
0 mm
Außenabmessungen (Höhe):
0 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
0 x 0 x 0 mm
Gürtelgröße:
L/XL
Einstellbereich:
91-125 cm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Perfekter Sitz, maximale Mobilität: ProClick Werkzeuggürtel 108 für mehr Komfort
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Sehr ergonomischer Sitz dank gepolstertem Gürtelfutter | Mit D-Ringen für eine leichte Verwendung von Schultergurten | Bietet eine einfache Befestigungsmöglichkeit für alle ProClick Holder und Werkzeuggürteltaschen
Titel:
Werkzeugtasche Gürtel 108 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2021
SOL Date:
31.05.2021
Unterteilung der Produktkategorien:
Werkzeugtasche
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Höhe:
100 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
1250 mm
Bruttogewicht:
0,436 kg
Nettogewicht:
0,43 kg
Volumen:
2,942 dm3
Abmessung Länge:
282 mm
Abmessung Breite:
111 mm
Abmessung Höhe:
94 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.