Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack 4x ProCORE18V 4,0Ah + 2x ProCORE18V 8,0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A02A2T
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A02A2T
EAN/GTIN:
     4059952638935
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Akkupack 4 x ProCORE18V 4.0Ah + 2 x ProCORE18V 8.0Ah, Dies ist die Kombination aus dem kompakten und leichten ProCORE18V 4.0Ah-Akku und dem leistungsstarken ProCORE18V 8.0Ah-Akku für die Power eines kabelgebundenen 1.800-Watt-Werkzeugs. Unsere neueste Zellentechnologie mit 21700-Zellen und unser intelligentes Akkumanagement garantieren 87 % mehr Leistung als bei einem normalen Akku und die COOLPACK 2.0-Technologie dieses Akkus sorgt mit ihrem ausgezeichnetem Wärmemanagement für eine längere Lebensdauer und Laufzeit. Die Akkus ProCORE18V 4.0Ah und 8.0Ah sind mit einer hochauflösenden Ladezustandsanzeige mit 5 LEDs ausgestattet. Alle unsere Akkus sind seit 2008 mit neuen und bestehenden Werkzeugen von Bosch Professional innerhalb der gleichen Voltklasse kompatibel. Die L-BOXX 136 mit ihrer speziell entwickelten robusten Einlage bietet eine verbesserte Aufbewahrungs- und Transportlösung im Rahmen des Bosch Mobility Systems. Der optimierte Klickmechanismus der L-BOXX ermöglicht einfaches Öffnen gestapelter Boxen für bequeme Handhabung. Die umfassende Kompatibilität der L-BOXX-Varianten, Werkzeugeinlagen und des Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystems sorgt für absolute Flexibilität. 2 x Akku ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK). 4 x ProCORE 18V 4.0Ah-Akku (1 600 A01 6GB). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1/1 L-BOXX-Einlage für Starter-Sets (1 600 A02 BV4)
Weitere Informationen:
Akkuabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
77 x 117 x 69 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
357 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
442 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
151 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
357 x 442 x 151 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Akkukapazität:
4.0 Ah | 8.0 Ah
Gewicht:
4.2 kg | 4200 g
Unterteilung der Produktkategorien:
Akkupack
Positionierung:
Set mit kompakten und leichten 4.0-Ah-Akkus und leistungsstarken ProCORE18V-Akkus mit 8.0 Ah
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
87 % mehr Leistung als ein herkömmlicher Akku - dank neuester Zellentechnologie und dem intelligenten Akkumanagement von Bosch | COOLPACK 2.0-Technologie sorgt dank ausgezeichneter Wärmeableitung für eine 135 % längere Lebensdauer als bei Standardakkus. | Die L-BOXX mit ihrer robusten Einlage bietet eine verbesserte Aufbewahrungs- und Transportlösung für die Stromquelle.
Titel:
Akkupack 4 x ProCORE18V 4.0Ah + 2 x ProCORE18V 8.0Ah Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.08.2022
Lieferumfang:
2 x Akku ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK) | 4 x ProCORE 18V 4.0Ah-Akku (1 600 A01 6GB) | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | 1/1 L-BOXX-Einlage für Starter-Sets (1 600 A02 BV4)
SOL Date:
01.05.2022
Nennspannung:
18 V
Ausführung:
sonstige
Kapazität:
4.0 Ah
Bruttogewicht:
6,1 kg
Nettogewicht:
4,2 kg
Volumen:
23,827 dm3
Abmessung Länge:
442 mm
Abmessung Breite:
357 mm
Abmessung Höhe:
151 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
C
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 479,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,84*
€ 615,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,62*
€ 607,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,29*
€ 602,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,40*
€ 593,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,24*
€ 570,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.