Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koffersystem Einlage Starter-Set 18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Einlage Starter-Set 18V, für L-BOXX
Bosch Einlage Starter-Set 18V, für L-BOXX
Bosch Einlage Starter-Set 18V, für L-BOXX
Bosch Einlage Starter-Set 18V, für L-BOXX
Bosch Einlage Starter-Set 18V, für L-BOXX
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A02BV4
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A02BV4
EAN/GTIN:
     4059952643120
Suchbegriffe:
Koffer
Koffersystem Einlage Starter-Set 18V, In dieser Volleinlage können ein 18V-Ladegerät und Akkus sicher und geordnet verstaut werden. Sie ist mit der L-BOXX 136 von Bosch kompatibel und ermöglicht eine optimale Raumnutzung. L-BOXX-Einlage für Zubehöre
Weitere Informationen:
Ausführung:
Koffer
Höhe:
65 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
402 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
318 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
400 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
71 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
318 x 400 x 71 mm
Gewicht:
4.2 kg
Außenabmessungen (Breite):
320 mm
Außenabmessungen (Länge):
402 mm
Außenabmessungen (Höhe):
65 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
320 x 402 x 65 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Volleinlage für sichere und geordnete Werkzeugaufbewahrung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Volleinlage für eine sichere und ordentliche Aufbewahrung von 18V-Ladegerät und Akkus | Für optimale Raumnutzung mit der L-BOXX 136 kompatibel
Titel:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung Einlage Starter-Set 18V Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
L-BOXX-Einlage für Zubehöre
SOL Date:
12.07.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung
Bruttogewicht:
0,174 kg
Nettogewicht:
0,174 kg
Volumen:
9,031 dm3
Abmessung Länge:
400 mm
Abmessung Breite:
318 mm
Abmessung Höhe:
71 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.