Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall/Stahlnägel für GNB18V-38 Proffessional, Länge 13 mm, 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A02F4S
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A02F4S
EAN/GTIN:
     4059952655383
Suchbegriffe:
Rundkopfnägel
Stahlnagel
Streifennägel
Tackernägel
NM-13 Nägel
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Stahl
Durchmesser:
3.0 mm
Länge:
13 mm
Schaftdurchmesser (D) mm:
3.0
Kopfdurchmesser:
6.25
Länge (L) mm:
13
Vorteil HL (kurz):
Zur optimalen Befestigung in Stahl
Leistungsbeschreibung:
Zur optimalen Befestigung in Stahl
(Version) Key RTB:
Große Auswahl an Nägeln mit unterschiedlichen Längen für verschiedene Befestigungsanwendungen
Spezifisches RTB1:
Werkzeug und Nägel aus einer Hand - optimiertes und zertifiziertes System (mit dem GNB 18V-38 Professional)
Spezifisches RTB2:
Verzinkte Kohlenstoffstahlnägel für Langlebigkeit
Material:
Stahl | Metalle
SOL Date:
01.09.2023
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.12.2023
Bruttogewicht:
1,03 kg
Nettogewicht:
0,96 kg
Volumen:
1,586 dm3
Abmessung Länge:
212 mm
Abmessung Breite:
85 mm
Abmessung Höhe:
88 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
TW
Rabattgruppe:
SNP
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,99*
€ 129,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,17*
€ 120,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,02*
€ 115,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,85*
€ 109,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019L7000
ab € 552,66*
Sonstiges
Bosch
06019L7002
ab € 738,40*
Sonstiges
Bosch
06019L7001
ab € 567,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.