Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Nägel
>
Magazinnägel
>
Streifennägel
>
Artikel
Metall/Stahlnägel für GNB18V-38 Proffessional, Länge 16 mm, 1000 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-1600A02F4T
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
1600A02F4T
EAN/GTIN:
4059952655390
Suchbegriffe:
Rundkopfnägel
Stahlnagel
Streifennägel
Tackernägel
NM-16 Nägel
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser (D) mm:
3.0
Kopfdurchmesser:
6.25
Länge (L) mm:
16
Vorteil HL (kurz):
Zur optimalen Befestigung in Stahl
Leistungsbeschreibung:
Zur optimalen Befestigung in Stahl
(Version) Key RTB:
Große Auswahl an Nägeln mit unterschiedlichen Längen für verschiedene Befestigungsanwendungen
Spezifisches RTB1:
Werkzeug und Nägel aus einer Hand - optimiertes und zertifiziertes System (mit dem GNB 18V-38 Professional)
Spezifisches RTB2:
Verzinkte Kohlenstoffstahlnägel für Langlebigkeit
Material:
Stahl | Metalle
SOL Date:
01.09.2023
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.12.2023
Geeignet für:
Stahl
Durchmesser:
3.0 mm
Länge:
16 mm
Bruttogewicht:
1,14 kg
Nettogewicht:
1,08 kg
Volumen:
1,586 dm3
Abmessung Länge:
212 mm
Abmessung Breite:
85 mm
Abmessung Höhe:
88 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
TW
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
SNP
Brand:
-
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Maschinenzubehör
>
Für Tacker, Nagler und Klebepistolen
>
Metall-/Stahlnägel für GNB 18V-38 Professional
Weitere Suchbegriffe:
Versenknagel
,
bosch tackernägel
,
rundkopfnägel
,
Nagel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 84,88*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,80*
€ 129,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,57*
€ 119,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,22*
€ 113,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,88*
€ 101,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Betonnagler GNB 18V-38
Bosch
06019L7000
ab € 552,65*
Sonstiges
Akku-Betonnagler GNB 18V-38, 2 x Akku ProCORE18V 4.0Ah, XL-BOXX
Bosch
06019L7002
ab € 738,07*
Sonstiges
Akku-Betonnagler GNB 18V-38, XL-BOXX
Bosch
06019L7001
ab € 566,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen