Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combo Kit GWT 20 und Handwerkzeug-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A02H5B
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A02H5B
EAN/GTIN:
     4059952657424
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Combo Kit GWT 20 und Handwerkzeug-Set. Clevere Kombination – die Bosch Professional Werkzeugtasche und das Handwerkzeug-Set. Unentbehrliches Set für maximale Mobilität – offene Werkzeugtasche und 8 Bosch Professional Handwerkzeuge für perfekte Flexibilität. Vielseitige Fächer und Innentaschen für einen schnellen Zugriff und eine individuelle Werkzeugorganisation. Sicherer Werkzeugtransport dank integrierter Befestigungsklemmen für eine Verbindung mit der L-BOXX
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
480 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
250 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
335 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
480 x 250 x 335 mm
Positionierung:
Clevere Kombination - die Bosch Professional Werkzeugtasche und das Handwerkzeug-Set
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Unentbehrliches Set für maximale Mobilität - offene Werkzeugtasche und 8 Bosch Professional Handwerkzeuge für perfekte Flexibilität | Vielseitige Fächer und Innentaschen für einen schnellen Zugriff und eine individuelle Werkzeugorganisation | Sicherer Werkzeugtransport dank integrierter Befestigungsklemmen für eine Verbindung mit der L-BOXX
Titel:
Combo Kit GWT 20 und Handwerkzeug-Set Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.08.2023
SOL Datum:
01.05.2023
Unterteilung der Produktkategorien:
Combo Kit
Verpackung:
sonstige
Bruttogewicht:
5,55 kg
Nettogewicht:
4,5 kg
Volumen:
40,2 dm3
Abmessung Länge:
250 mm
Abmessung Breite:
480 mm
Abmessung Höhe:
335 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,51*
€ 200,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,85*
€ 192,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,47*
€ 192,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 161,07*
€ 191,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,16*
€ 184,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,27*
€ 172,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,92*
€ 159,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A016BT
ab € 17,27*
Sonstiges
Bosch
1600A01TH5
ab € 14,05*
Sonstiges
Bosch
1600A016BN
ab € 22,94*
Sonstiges
Bosch
1600A01TG3
ab € 5,81*
Sonstiges
Bosch
1600A01TF8
ab € 3,85*
Sonstiges
Bosch
1600A01TG1
ab € 5,80*
Sonstiges
Bosch
1600A01TH9
ab € 10,25*
Sonstiges
Bosch
1600A01V3H
ab € 12,79*
Sonstiges
Bosch
1600A025L6
ab € 54,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.