Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung für GST 18V-155/125 B/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A02HB7
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A02HB7
EAN/GTIN:
     4059952658551
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung für GST 18V-155/125 B/S, In dieser Volleinlage kann die GST 18V-LI/18V-125/18V-155 B/S Professional sicher und geordnet verstaut werden. Sie ist mit der L-BOXX 136 von Bosch kompatibel und ermöglicht eine optimale Raumnutzung. L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
320 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
433 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
78 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
320 x 433 x 78 mm
Außenabmessungen (Breite):
319 mm
Außenabmessungen (Länge):
433 mm
Außenabmessungen (Höhe):
78 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
319 x 433 x 78 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Volleinlage für sichere und geordnete Werkzeugaufbewahrung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
In der Volleinlage kann die GST 18V-LI/18V-125/18V-155 B/S Professional sicher und geordnet verstaut werden | Für optimale Raumnutzung mit der L-BOXX 136 kompatibel
Titel:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung für GST 18V-155/125 B/S Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät
SOL Date:
01.04.2023
Unterteilung der Produktkategorien:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung
Zubehör:
true
Breite:
319 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
433 mm
Bruttogewicht:
0,19 kg
Nettogewicht:
0,19 kg
Volumen:
10,8 dm3
Abmessung Länge:
433 mm
Abmessung Breite:
320 mm
Abmessung Höhe:
78 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Einlage, Einlage zur Werkzeugaufbewahrung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.