Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wagen Bodenbelagsentfernung GHT 130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A02JY7
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A02JY7
EAN/GTIN:
     4053423248852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Abbruchhammer
Elektro-Meißelhammer
Elektro-Stemmhammer
Elektroabbruchhammer
Systemzubehör GHT 130, Das Abreißen alter Bodenbeläge ist eine harte und zeitaufwendige Arbeit. Deshalb haben wir den Wagen zur Bodenbelagsentfernung GHT 130 Professional entwickelt. Der Wagen unterstützt dich bei dieser körperlich anstrengenden Aufgabe. Du musst dich nicht mehr abmühen oder bücken, wenn du deinen schweren Abbruchhammer benutzt. Der Wagen trägt das Gewicht des Hammers – nicht du. Schiebe den Wagen einfach über den Boden und konzentriere dich auf deine Arbeit, während der Wagen die schwere Last trägt. Das verhindert Rückenschmerzen und sorgt dafür, dass du nicht so schnell ermüdest. Unser Wagen zur Bodenbelagsentfernung hilft dir dabei, anspruchsvolle Arbeiten schneller zu erledigen. Der Bosch Wagen zur Bodenbelagsentfernung GHT 130 Professional unterstützt dich perfekt beim Entfernen von schwer zu lösenden Fliesen-, Holz-, Vinyl-, Linoleum- oder sonstigen Bodenbelägen. Er ist mit unseren Abbruchhämmern GSH 16-30 Professional und GSH 16-28 Professional kompatibel. Karton
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
427 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
1010 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
300 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
427 x 1010 x 300 mm
Außenabmessungen (Breite):
570 mm
Außenabmessungen (Länge):
780 mm
Außenabmessungen (Höhe):
1100 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
570 x 780 x 1100 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Schnelles und leichtes Entfernen von Bodenbelägen - perfekte Unterstützung bei körperlich anstrengenden Aufgaben
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Weniger Rückenschmerzen und weniger Ermüdung: Der Wagen trägt die schwere Last für dich. | Erledige deine Arbeit schneller: Schiebe den Wagen einfach über den Boden. | Optimaler Arbeitskomfort: Stelle den Wagen einfach auf die von dir gewünschte Höhe ein.
Titel:
Systemzubehör GHT 130 Professional
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.08.2024
Lieferumfang:
Karton
SOL Date:
01.05.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Bruttogewicht:
30,1 kg
Nettogewicht:
27 kg
Volumen:
129,4 dm3
Abmessung Länge:
1010 mm
Abmessung Breite:
427 mm
Abmessung Höhe:
300 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 960,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.002,46*
€ 1.192,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 991,92*
€ 1.180,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,17*
€ 1.160,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,71*
€ 1.146,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 960,84*
€ 1.143,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0611335000
ab € 1.040,24*
Sonstiges
Bosch
0611335100
ab € 995,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.