Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serviceleistung PRO Service GO DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A02K0Z
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A02K0Z
EAN/GTIN:
     4053423240412
Suchbegriffe:
Serviceleistung
Serviceleistung PRO Service GO DE, Warum PRO Service? Erhalte mit PRO Service, was wichtig für dich ist: voller Service, Kostengarantie und keine Probleme bei Reparaturen oder Diebstahl. Wir bieten PRO Service für Akku-Geräte, kabelgebundene Geräte, Starter-Sets und Messausrüstung an. Welche PRO Service-Angebote sind erhältlich? Individuelle Anforderungen brauchen individuelle Serviceleistungen und Konditionen. Um diesen einzigartigen Bedürfnissen gerecht zu werden, bieten wir verschiedene Lösungen an: PRO Service GO, PRO Service COMPACT und PRO Service COMFORT. Der Umfang unserer Serviceleistungen reicht von Nachlass bei Reparaturen und attraktiven Preisen bis zu kostenlosen Verschleißreparaturen und Ersatzausrüstung für die gesamte Dauer der Reparaturzeit. Welche Serviceleistungen sind standardmäßig enthalten? Egal, welchen PRO Service du wählst, unsere standardmäßigen Serviceleistungen sind immer enthalten: Bosch Reparaturservice mit Originalersatzteilen, kostenlose Abholung von und Lieferung an die gewünschte Adresse, und eine einfache Registrierung und Verwaltung aller Serviceleistungen über PRO360. Was musst du dafür tun? Erwerbe einfach beim Kauf eines Bosch Professional-Geräts gleichzeitig den passenden PRO Service. Dein Bosch Professional-Händler wird dir eine PRO Service-Karte mit einem Code aushändigen, den du innerhalb von 4 Wochen über PRO360 aktivieren musst. Wie verwendest du PRO360? Registriere dich einmalig und erstelle dein persönliches Anwenderprofil – das ist alles! Profitipp: Lade die PRO360 App herunter, um den Code bequem mit deiner Handykamera zu scannen. Pappkarte
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Höhe):
1 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
100 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
135 mm
Dauer der Service-Laufzeit:
5 J
Reparaturrabatt:
30 %
Zahlung:
einmalig
Leihgerät:
nein
Original-Ersatzteile:
ja
Online-Konfigurator:
nein
Reparaturstatus in PRO360:
ja
Paketabholung bei Wunschadresse des Kunden:
ja
Reparatur bei zugelassenen Bosch Partnern:
nein
Personalisierte Berichte:
nein
Datengesteuerte Optimierung:
nein
Verschleißreparatur:
nein
Diebstahlrabatt:
nein
Vorabregistrierung bei Bosch:
nein
Mietwerkzeug:
nein
Kostenloser Versand:
ja
Kalibrierung:
nein
Reparatur im Bosch Service-Betrieb:
ja
Reparaturhistorie in PRO360:
nein
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
30 % Rabatt auf alle Reparaturen innerhalb von 5 Jahren | Bosch Reparaturservice mit Original Ersatzteilen ohne zusätzliche Versandkosten | Neugerät zum Vorteilspreis, wenn die Reparatur unwirtschaftlich ist | Registrierung und Verwaltung über die mobile und Desktop App PRO360
Positionierung:
Hol dir 5 Jahre Rabatt auf den Bosch Original-Service.
Neuheit:
nein
SOL Datum:
01.05.2023
Lieferumfang:
Pappkarte
Unterteilung der Produktkategorien:
Serviceleistung
Bruttogewicht:
0,007 kg
Nettogewicht:
0,007 kg
Volumen:
0,014 dm3
Abmessung Länge:
135 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
1 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.