Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serviceleistung PROServ COMPACT WERKZEUG A DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A02K10
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A02K10
EAN/GTIN:
     4053423240535
Suchbegriffe:
Serviceleistung
Serviceleistung PROServ COMPACT WERKZEUG A DE, Warum PRO Service? Mit PRO Service kannst du sichern, was dir beim Kauf von Bosch Professional Werkzeugen wichtig ist – volle Leistung, Kostensicherheit und Sorgenfreiheit im Fall von Reparaturen und Diebstahl. Wir bieten unseren PRO Service für Akku-Geräte, kabelgebundene Geräte, Starter-Sets und Messtechnik an. Was gibt es für PRO Service-Angebote? Individuelle Bedürfnisse erfordern individuelle Serviceleistungen und Laufzeiten. Wir bieten für jeden Bedarf den passenden PRO Service: PRO Service GO, PRO Service COMPACT oder PRO Service COMFORT. Der Umfang unserer Serviceleistungen reicht von Reparaturrabatten und Sonderpreisen bis zu kostenlosen Verschleißreparaturen und Ersatzausrüstung für die gesamte Dauer der Reparaturzeit. Was sind unsere Basis-Serviceleistungen? Egal, welchen PRO Service du wählst, unsere Basis-Serviceleistungen sind garantiert immer enthalten: Bosch Reparaturservice mit Originalersatzteilen, kostenloser Versand, eine einfache Registrierung und eine Verwaltung aller Serviceleistungen über PRO360. Was musst du dafür tun? Bei jedem Kauf eines Bosch Professional-Werkzeugs, kannst du gleichzeitig den entsprechenden PRO Service erwerben. Wie funktioniert das? Dein Bosch Professional-Händler wird dir eine PRO Service-Karte mit einem Code verkaufen. Aktiviere einfach diesen Code in PRO360 innerhalb von 4 Wochen nach dem Kauf. Wie kannst du PRO360 verwenden? Du musst dich nur einmal registrieren und dein persönliches Benutzerprofil erstellen – das war's! Danach kannst du alle deine Bosch Professional-Werkzeuge und den entsprechenden PRO Service direkt in PRO360 registrieren und verwalten. Profitipp: Mit der PRO360 Mobile App kannst du den Code einfach mit deiner Kamera scannen. Pappkarte
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Höhe):
1 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
100 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
135 mm
Dauer der Service-Laufzeit:
3 J
Abgedeckte Assets:
Werkzeug
Zahlung:
einmalig
Leihgerät:
nein
Original-Ersatzteile:
ja
Online-Konfigurator:
nein
Reparaturstatus in PRO360:
ja
Paketabholung bei Wunschadresse des Kunden:
ja
Reparatur bei zugelassenen Bosch Partnern:
nein
Personalisierte Berichte:
nein
Datengesteuerte Optimierung:
nein
Verschleißreparatur:
ja
Diebstahlrabatt:
ja
Vorabregistrierung bei Bosch:
nein
Mietwerkzeug:
nein
Kostenloser Versand:
ja
Kalibrierung:
nein
Reparatur im Bosch Service-Betrieb:
ja
Reparaturhistorie in PRO360:
nein
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kostenfreie Verschleißreparaturen innerhalb des gewählten Servicezeitraums | Bosch Reparaturservice mit Originalersatzteilen | Kostenloser Abhol-/Lieferdienst von/an deine Wunschadresse | Ersatzwerkzeug/Starter-Set zum Vorteilspreis im Falle von Diebstahl | Registrierung und Verwaltung über die mobile Web-App PRO360
Positionierung:
Dein Sorglospaket für Reparaturen.
Neuheit:
nein
SOL Datum:
01.05.2023
Lieferumfang:
Pappkarte
Unterteilung der Produktkategorien:
Serviceleistung
Bruttogewicht:
0,007 kg
Nettogewicht:
0,007 kg
Volumen:
0,014 dm3
Abmessung Länge:
135 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
1 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B2
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.