Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack PBA 12V 2.0Ah O-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A02N79
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A02N79
EAN/GTIN:
     4053423243116
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Akkupack Akkupack PBA 12V 2.0Ah O-B. Langanhaltende Leistung in Haus und Garten mit 12V POWER FOR ALL. Sorgt für Flexibilität und spart Platz und Geld. Lange Laufzeit – Durchführung fast aller DIY-Projekte mit einer Akkuladung. Top-Leistung und lange Lebensdauer. POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Gerätesystem. Karton. 1 x Akku PBA 12V 2.0Ah
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
186 g | 0.186 kg
Kapazität:
2.0 Ah
Akkuspannung:
12.0 V
Kompatibler Akku:
12V POWER FOR ALL
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
86 x 47 x 48 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Langanhaltende Leistung in Haus und Garten mit 12V POWER FOR ALL
TOP-Produktmerkmale:
Sorgt für Flexibilität und spart Platz und Geld | Lange Laufzeit - Durchführung fast aller DIY-Projekte mit einer Akkuladung | Top-Leistung und lange Lebensdauer | POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Gerätesystem
Unterteilung der Produktkategorien:
Akkupack
Titel:
Akkupack Akkupack PBA 12V 2.0Ah O-B
Lieferumfang:
Karton | 1 x Akku PBA 12V 2.0Ah
SOL Datum:
01.09.2022
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2022
Bruttogewicht:
0,25 kg
Nettogewicht:
0,18 kg
Volumen:
0,576 dm3
Abmessung Länge:
69 mm
Abmessung Breite:
58 mm
Abmessung Höhe:
144 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.