Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher SL2,5x75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A02NC0
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A02NC0
EAN/GTIN:
     4053423246452
Suchbegriffe:
Schraubendreher
Schlitz-Schraubendreher
Schrauber Schraubendreher SL2,5x75, Professionelle Handwerker brauchen Werkzeuge, die leicht anzuwenden sind und allen gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Mit dem Bosch Professional VDE-Schraubendreher SL2,5x75 lassen sich Schrauben auch bei unerwartetem Kontakt mit stromführenden Teilen anziehen und lösen. Dieses normgerechte Werkzeug ist mit thermoplastischem Elastomer (TPE) isoliert. Es wurde bis zu 10.000 Volt geprüft und bis 1.000 Volt VDE-zertifiziert gemäß DIN EN/IEC 60900. Unser VDE-Schraubendreher ist präzise und langlebig. seine robuste Spitze sorgt für Passgenauigkeit. Sein Softgrip und sein hoch ergonomisches Design sind handfreundlich und bequem bei der Arbeit. Die S2-Schraubendreherklinge verfügt über eine isolierende Schutzbeschichtung und der Handgriff ist mit TPE isoliert. Durch die Aufnahme von VDE-Handwerkzeugen in unser Bosch Professional-Sortiment sind nun alle erforderlichen Werkzeuge in zuverlässiger Bosch-Qualität erhältlich. Bosch Professional VDE-Schraubendreher sind rollsicher konstruiert, so dass sie am Arbeitsplatz nicht wegrollen. Darüber hinaus sind Profil und Größe an mehreren Positionen deutlich auf dem Griff sichtbar.
Weitere Informationen:
Klingendurchmesser:
2.5 mm
Isoliert:
true
Gewicht:
29 g | 0.029 kg
Klingenstärke:
0.4 mm
Klingenlänge:
75 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Präzisionsausführung:
false
Klingenmaterial:
sonstige
Verpackungsabmessungen (Höhe):
26.3 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
63.3 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
222 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
63.3 x 222 x 26.3 mm
Handgriffdurchmesser:
26 mm
Messerbreite:
2.5 mm
Schaftlänge:
75 mm
Klingendicke:
0.4 mm
Werkstoff:
S2
Präzisionsbereich:
nein
Leistungsbereich:
nein
Sechskantansatz:
nein
Präzisionsschrauber:
nein
VDE:
ja
Leerlaufbereich:
nein
Leerlaufkappe:
nein
Ergonomischer Griff:
ja
Werkzeugfinder:
ja
Softgriff:
ja
Wegrollsicheres Design:
ja
Anschlagendkappe:
nein
Dünne Klingenisolierung:
nein
Standardmäßige Klingenisolierung:
ja
gemäß DIN EN/IEC 60900:
nein
Magnetspitze:
nein
Durchgehender Schaft (einteilige Konstruktion):
nein
Laserspitze:
nein
Werkzeugabmessungen (Höhe):
26 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
26 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
160 mm
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Bis zu 10000 Volt geprüft und bis 1000 Volt VDE-zertifiziert gemäß DIN EN/IEC 60900 | Präzise und langlebig, mit robuster Spitze für Passgenauigkeit | Handfreundlich und bequem dank Softgrip und ergonomischem Design
Positionierung:
Isoliert, unkompliziert, bequem - Bosch Professional VDE-Schraubendreher SL2.5x75
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.08.2024
SOL Datum:
01.05.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Schrauber
Bruttogewicht:
0,054 kg
Nettogewicht:
0,029 kg
Volumen:
0,37 dm3
Abmessung Länge:
222 mm
Abmessung Breite:
63,3 mm
Abmessung Höhe:
26,3 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.