Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Kabelschere 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A02NF4
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A02NF4
EAN/GTIN:
     4053423246957
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Zange VDE-Kabelschere 200 mm, Professionelle Handwerker brauchen Werkzeuge, die leicht anzuwenden sind und allen gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Mit der Bosch Professional VDE-Kabelschere lassen sich Kabel abmanteln und schneiden, selbst bei unerwartetem Kontakt mit stromführenden Teilen. Dieses normgerechte Werkzeug ist mit thermoplastischem Polyurethan (TPU) isoliert. Es wurde bis zu 10.000 Volt geprüft und bis 1.000 Volt VDE-zertifiziert gemäß DIN EN/IEC 60900. Die VDE-Kabelschere ist handlich und vielseitig. Dank ihrer Doppelklingentechnologie, kann die erste Klinge zum Abmanteln und die zweite zum Schneiden des Kabels verwendet werden. Diese langlebige Schere wurde aus Schmiedestahl gefertigt, und hat gehärtete Schneidekanten. Durch die Aufnahme von VDE-Handwerkzeugen in unser Bosch Professional-Sortiment sind nun alle erforderlichen Werkzeuge in zuverlässiger Bosch-Qualität erhältlich. Diese robuste Kabelschere eignet sich dank Doppelklingentechnologie zum Abmanteln von Kabeln und Schneiden von Aluminium und Weichkupfer, AWG 2/0 mit einem Querschnitt von bis zu 70 mm² und einem Außendurchmesser von 20 mm. Bequem in der Anwendung dank ergonomischem Softgrip.
Weitere Informationen:
Werkzeugabmessungen (Länge):
205 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
60 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
29 mm
Korrosionsbeständig:
ja
Zangentyp:
Kabelschere
Polierter Zangenkopf:
nein
Einhandbedienung:
ja
Rutschfeste Griffseiten:
ja
Gewicht:
0.316 kg
Gehärtete Schneidekante:
ja
Design mit großer Hebelwirkung:
ja
Material:
Chrom-Vanadium
Maximalspannung:
1000 V
VDE:
ja
Ergonomischer Handgriff:
ja
Softgriff:
ja
Max. Kabeldurchmesser:
20 mm
Kabelquerschnitt max.:
70 mm²
Doppelmesser-Technologie:
Ja
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Bis zu 10000 Volt geprüft und bis 1000 Volt VDE-zertifiziert gemäß DIN EN/IEC 60900 | Handlich und vielseitig, mit Doppelklingentechnologie zum Abmanteln und Schneiden von Kabeln | Langlebige und robuste Schere aus Schmiedestahl mit gehärteten Schneidekanten
Positionierung:
Isoliert, unkompliziert, handlich - Bosch Professional VDE-Kabelschere - 200 mm
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.08.2024
SOL Datum:
01.05.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Zange
Isoliert:
true
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
20 mm
Max. Kabelquerschnitt:
70 mm²
Gesamtlänge:
205 mm
VDE-geprüft:
true
Bruttogewicht:
0,33 kg
Nettogewicht:
0,316 kg
Volumen:
0,153 dm3
Abmessung Länge:
60 mm
Abmessung Breite:
77 mm
Abmessung Höhe:
33,2 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.