Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack PBA 3.0Ah W-C Alliance


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A02P4P
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A02P4P
EAN/GTIN:
     4053423242874
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Akkupack Battery pack PBA 3.0Ah W-C Alliance, Karton
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Ausführung:
Lithium-Ionen
Kapazität:
3.0 Ah
Akkuspannung:
18.0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Unterteilung der Produktkategorien:
Akkupack
Titel:
Akkupack Battery pack PBA 3.0Ah W-C Alliance
Lieferumfang:
Karton
SOL Datum:
01.02.2023
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
0,704 kg
Nettogewicht:
0,65 kg
Volumen:
1,001 dm3
Abmessung Länge:
118 mm
Abmessung Breite:
84 mm
Abmessung Höhe:
101 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.