Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemzubehör Zamo – Linien-Aufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A02PZ4
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A02PZ4
EAN/GTIN:
     4059952648354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linienlaser
linienlaser bosch
linienlaser
Systemzubehör Zamo – Linien-Aufsatz. Kinderleicht Objekte nivellieren, sowohl horizontal als auch vertikal. Zum horizontalen und vertikalen Ausrichten von Objekten. Handliches und kompaktes Design für problemloses Nivellieren. Einfaches Anbringen am und Trennen vom Laser-Entfernungsmesser Zamo. Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten. Karton
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich, ca.:
3 m
Laserdiode, von:
635 nm
Laserdiode:
635 nm
Laserklasse:
2
Öffnungswinkel:
28 °
Genauigkeit**:
± 1.0 mm/m
Gewicht:
0.019 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
41 x 38 x 22 mm
Laser-Funktion wählbar:
nein
Lotfunktion:
nein
Im Set mit Stativ:
nein
Produktbeschreibung (kurz):
Kinderleicht Objekte nivellieren, sowohl horizontal als auch vertikal
TOP-Produktmerkmale:
Zum horizontalen und vertikalen Ausrichten von Objekten | Handliches und kompaktes Design für problemloses Nivellieren | Einfaches Anbringen am und Trennen vom Laser-Entfernungsmesser Zamo | Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Usage level:
Easy
Titel:
Systemzubehör Zamo - Linien-Aufsatz
Lieferumfang:
Karton
SOL Date:
01.09.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2023
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
0,33 kg
Nettogewicht:
0,19 kg
Volumen:
0,161 dm3
Abmessung Länge:
51 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
63 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
M2
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Linienaufsatz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0603692201
ab € 14,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.