Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starter-Set 2 x ProCORE18V 8.0Ah + GAL 18V-160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch
Bosch
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A02T5P
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A02T5P
EAN/GTIN:
     4053423248814
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Schnellladegerät
Akku für Werkzeug
Starter-Set 2 x ProCORE18V 8.0Ah + GAL 18V-160, Dieses Set besteht aus zwei ProCORE18V 8.0Ah-Akkus für Leistung wie bei einem 2.000-Watt-Kabelgerät und dem ultraschnellen Ladegerät GAL 18V-160 Professional. ProCORE18V-Akkus liefern 87 % mehr Leistung als normale Akkus dank Zellentechnologie mit 21700-Zellen und dem intelligenten Akkumanagement von Bosch. Darüber hinaus sind sie mit der COOLPACK 2.0-Technologie für hervorragendes Wärmemanagement ausgestattet. Dies führt zu einer längeren Lebensdauer und Laufzeit der ProCORE18V-Akkus. GAL 18V-160 Professional ist unser ultraschnelles 18V-Akkuladegerät. Es verfügt über einen Standard-Modus und zusätzliche Lademodi, mit denen du deine Produktivität deutlich steigern und Zeit sparen kannst. Dank eines Ladestroms von 16 Ampere brauchst du nur 15 Minuten, bis dein ProCORE18V 8.0Ah zu 50 % geladen ist – Das ist besonders angenehm, wenn du vor Tagesende einige Arbeiten abschließen musst. Lade den Akku während deiner Pause vollständig auf – die höchste Ladegeschwindigkeit für deinen Akku beträgt nur 44 Minuten. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Karton. 2 x Akku ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK). Schnellladegerät GAL 18V-160 Professional (1 600 A02 T5G)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18.0 V
Kapazität:
8.0 Ah
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
1000 g
Gewicht Akku 1:
1 kg
Gewicht Ladegerät:
1 kg
Akku 1, Kapazität:
8.0 Ah
Verpackungsabmessungen (Breite):
204 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
278 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
115 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
204 x 278 x 115 mm
Akku 2, Kapazität:
8.0 Ah
Zellentyp:
Li-Ion
Akkuladespannung, von:
14.4 V
Akku-Ladespannung, bis:
18 V
Akkuladespannung:
14.4 - 18 V
Ladestrom:
16.0 A
Positionierung:
Leistungsstarkes Set: 2 x ProCORE18V 8.0Ah-Akku und ultraschnelles Ladegerät
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
87 % mehr Leistung als ein normaler Akku dank moderner Zellentechnologie und dem intelligenten Akkumanagement von Bosch | Ultraschnell: Laden eines ProCORE18V 8.0Ah-Akkus mit dem Power Boost-Modus in 15 Minuten zu 50 % und in 44 Minuten zu 100 % | Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz
Titel:
Starter-Set 2 x ProCORE18V 8.0Ah + GAL 18V-160 Professional
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.04.2024
Lieferumfang:
Karton | 2 x Akku ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK) | Schnellladegerät GAL 18V-160 Professional (1 600 A02 T5G)
SOL Date:
01.01.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Starter-Set
Bruttogewicht:
3,43 kg
Nettogewicht:
3 kg
Volumen:
6,522 dm3
Abmessung Länge:
278 mm
Abmessung Breite:
204 mm
Abmessung Höhe:
115 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 265,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,96*
€ 340,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,44*
€ 339,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,70*
€ 335,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,07*
€ 332,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,32*
€ 315,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.