Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemzubehör FSN 740 X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A02V37
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A02V37
EAN/GTIN:
     4053423254501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Systemzubehör FSN 740 X, Bei Tischler- und Dachdeckarbeiten oder beim Holzrahmenbau ist ein Werkzeug erforderlich, das jederzeit zuverlässige Winkelschnitte ermöglicht. Unsere Bosch Professional Führungsschiene für Querschnitte FSN 740 X ist ideal für Schnittwinkel von -60° bis +60°. Winkel sind mühelos einstellbar und es können Materiallängen von 740 mm im 90°-Winkel geschnitten werden. Diese flexible Führungsschiene für Querschnitte ist kompatibel mit der Kreissäge GX und lässt sich mühelos auf das Werkzeug schieben. Die Führungsschiene mit ihrem robusten Spanreißschutz ist garantiert langlebig. Darüber hinaus wird das Werkstück durch ihre sichere, rutschfeste Haftbeschichtung geschützt. Dies ist die ideale Führungsschiene für Querschnitte beim Schneiden von Holz- oder Holzverbundwerkstoffen in Balken, Fensterrahmen, kleinen Platten für Böden, Decken, Verkleidungen, Wandrahmen und mehr. Sie kann auch zum Zuschneiden von Dämmmaterial verwendet werden. Die Bosch Professional Fürhungsschiene für Querschnitte FSN 740 X hat die Maße 1.083 mm x 228 mm x 49 mm. Karton
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
242 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
1124 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
60 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
242 x 1124 x 60 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
228 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
1083 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
49 mm
Positionierung:
Das Führungsschienensystem für Querschnitte bietet maximale Präzision und Flexibilität
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Einfache, präzise Winkelschnitte von -60° bis +60° und eine Schnittlänge von 740 mm bei 90° | Flexibles Verbindungselement lässt sich leicht auf die Kreissäge GX aufschieben | Robuster Spanreißschutz und sichere, rutschfeste Haftbeschichtung
Titel:
Systemzubehör FSN 740 X Professional
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.12.2024
Lieferumfang:
Karton
SOL Date:
01.09.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Bruttogewicht:
2,9 kg
Nettogewicht:
1,97 kg
Volumen:
16,32 dm3
Abmessung Länge:
1124 mm
Abmessung Breite:
242 mm
Abmessung Höhe:
60 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,73*
€ 230,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,56*
€ 225,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,64*
€ 213,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,51*
€ 205,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,47*
€ 192,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06016C1000
ab € 213,76*
Sonstiges
Bosch
06016C1003
ab € 345,91*
Sonstiges
Bosch
06016C1001
ab € 236,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.