Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starter-Set 2 x ProCORE18V+ 8.0Ah + GAL 18V-160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A02X03
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A02X03
EAN/GTIN:
     4053423252668
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
ladegerät werkzeugakku bosch
ladegerät werkzeugakku
Starter-Set 2 x ProCORE18V+ 8.0Ah + GAL 18V-160, Musst du anspruchsvolle Arbeiten ausführen, die länger dauern? Dann ist unser Starter-Set für lange Akku-Laufzeit die richtige Wahl für dich. Das Kit enthält zwei langlebige ProCORE18V+ 8.0Ah Professional Akkus mit „Tabless“-Technologie für die Leistung eines kabelgebundenen Werkzeugs mit 2.000 W und das ultraschnelle Ladegerät GAL 18V-160 Professional. Konventionelle Akkus besitzen „Multi-Tab“-Zellen, die nur zwei Tabs zur Stromleitung nutzen. Dieser Engpass trägt zum Widerstand des Akkus bei. Unsere ProCORE18V+ 8.0Ah Professional Akkus verwenden die revolutionäre „Tabless“-Zelltechnologie. Bei „Tabless“-Zellen gibt es keinen Engpass, da hier zahllose parallele Stromwege genutzt werden. Das Ergebnis: geringerer Widerstand, weniger Wärme und eine längere Laufzeit. Der ProCORE18V+ 8.0Ah Professional bietet eine bis zu 71 %* längere Laufzeit für anspruchsvolle, kabellose Anwendungen im Vergleich zum vorhandenen ProCORE18V 8.0Ah. GAL 18V-160 ist unser ultraschnelles 18V-Ladegerät. Es verfügt über einen Standard-Modus und zusätzliche Lademodi, mit denen du deine Produktivität deutlich steigern und Zeit sparen kannst. Dank eines Ladestroms von 16 Ampere brauchst du nur 15 Minuten, um deinen Akku auf 50 % zu laden – Das ist besonders angenehm, wenn du vor Tagesende einige Arbeiten abschließen musst. Lade den Akku während deiner Pause vollständig auf – die höchste Ladegeschwindigkeit für deinen Akku beträgt nur 44 Minuten. Akkus und Ladegerät sind kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Karton
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18.0 V
Kapazität:
8.0 Ah
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht Ladegerät:
1 kg
Verpackungsabmessungen (Breite):
210 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
263 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
95 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
210 x 263 x 95 mm
Akku 1, Kapazität:
8.0 Ah
Akkuspannung:
18.0 V
Zellentyp:
Li-Ion
Gewicht Akku 1:
1 kg
Akkuladespannung, von:
14.4 V
Akku-Ladespannung, bis:
18 V
Akkuladespannung:
14.4 - 18 V
Ladestrom:
16.0 A
Positionierung:
Starter-Set für lange Akku-Laufzeit: langlebige „Tabless“-Akkus für mehr Laufzeit und unser ultraschnelles 18V-Ladegerät
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Innovative „Tabless“-Zelltechnologie liefert eine bis zu 71 %* längere Laufzeit für anspruchsvolle Anwendungen | Ultraschnelles Laden des ProCORE18V+ 8.0Ah Akkus in 44 Minuten | Akkus und Ladegerät sind kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz
Titel:
Starter-Set 2 x ProCORE18V+ 8.0Ah + GAL 18V-160 Professional
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.05.2024
Lieferumfang:
Karton
SOL Date:
01.02.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Starter-Set
Bruttogewicht:
3,43 kg
Nettogewicht:
2,96 kg
Volumen:
5,247 dm3
Abmessung Länge:
263 mm
Abmessung Breite:
210 mm
Abmessung Höhe:
95 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Akku-Ladegerät, Batterieladegerät (Akku)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,41*
€ 405,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,25*
€ 404,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,07*
€ 399,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,70*
€ 391,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,21*
€ 376,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.