Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack BA 3.7V 3.0Ah XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A031FZ
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A031FZ
EAN/GTIN:
     4053423305012
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Linienlaser
Akku für Werkzeug
Akkupack BA 3.7V 3.0Ah XL, Der Akku BA 3.7V 3.0Ah XL ist dein Strompartner für die Linienlaser GLL 80-33 G und GLL 20-22 G. Die Lademöglichkeit während der Anwendung gewährleistet einen nahtlosen Arbeitsablauf ohne Stromunterbrechungen. Dank Lithium-Ionen-Technologie kannst du auf dauerhafte Akkuleistung zählen, die es dir erlaubt, länger und effizienter zu arbeiten. Dieser Akku wurde speziell für die Linienlaser GLL 80-33 G und GLL 20-22 G entwickelt. Sein sicherer Verriegelungsmechanismus mit Metallscharnier sorgt für einen perfekten Sitz im Werkzeug und eine zuverlässige und dauerhafte Stromversorgung für deine Arbeiten. Der Akku BA 3.7V 3.0Ah XL verfügt über einen USB-C-Type™-Anschluss für flexible Ladeoptionen mit unterschiedlichen 5-V-Stromversorgungen. Dies bedeutet, dass du ihn jederzeit und an jedem Ort laden kannst und deine Werkzeuge immer einsatzbereit sind. USB-C™-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht, ca.:
0.080 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
17 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
47 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
79 mm
Batterietyp:
Li-Ion
Akkuspannung:
3.7 V
Akkukapazität:
3 Ah
USB-Ladeanschluss:
USB-C™
Ladezeit 80 %:
< 110 min (mit 5V/2A-Stromversorgung)
Ladezeit 100 %:
< 210 min (mit 5V/2A-Stromversorgung)
Positionierung:
Dauerhafte Stromversorgung für unterbrechungsfreies Arbeiten
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Lithium-Ionen-Technologie garantiert eine lange Akkulaufzeit für effizientes Arbeiten | Laden während des Arbeitens für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung | Vielfältige Ladeoptionen durch USB-C-Type™-Anschluss kompatibel mit unterschiedlichen 5-V-Stromversorgungen
Titel:
Akkupack BA 3.7V 3.0Ah XL Professional
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.12.2024
Lieferumfang:
USB-C™-Kabel
SOL Date:
01.09.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Akkupack
Nennspannung:
3.7 V
Kapazität:
3 Ah
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
80 g
Bruttogewicht:
- -
Nettogewicht:
- -
Volumen:
- -
Abmessung Länge:
- mm
Abmessung Breite:
- -
Abmessung Höhe:
- mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
M1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.