Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starter-Set 18V (1 x 2,5 Ah + AL 18V-44)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Starter-Set 18V (1 x 2,5 Ah + AL 18V-44)
Bosch Starter-Set 18V (1 x 2,5 Ah + AL 18V-44)
Bosch Starter-Set 18V (1 x 2,5 Ah + AL 18V-44)
Bosch Starter-Set 18V (1 x 2,5 Ah + AL 18V-44)
Bosch Starter-Set 18V (1 x 2,5 Ah + AL 18V-44)
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A031T4
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A031T4
EAN/GTIN:
     4053423257892
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Geräte
Akkus und Ladegeräte
Starter-Set
Starter-Set 18V (1 x 2,5 Ah + AL 18...
Starter-Set Starter-Set 18V (1 x 2,5 Ah + AL 18V-44). Laden und loslegen – Flexibilität im 18V POWER FOR ALL-System. Set mit Ladegerät AL 18V-44 und 2,5-Ah-Akku: sorgt für Flexibilität und spart gleichzeitig Geld. Schnelles Laden: ~44 min für einen 2,5-Ah-Akku. POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Gerätesystem. 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah. Ladegerät AL 18V-44. Karton
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18.0 V
Kapazität:
2.5 Ah
Akkuspannung:
18.0 V
Akku-Ladespannung, von:
14.4 V
Akkuladespannung, bis zu:
18 V
Akkuladespannung:
14.4 - 18 V
Ladestrom:
4.4 A
Ladezeit bei 2.0 Ah 100 % ca.:
34 min
Ladezeit bei 2.5 Ah 100% ca.:
44 min
Ladezeit bei 4.0 Ah 100% ca.:
59 min
Ladezeit bei 6.0 Ah 100% ca.:
87 min
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akku 1, Abmessungen (Breite):
81 mm
Akku 1, Abmessungen (Länge):
114 mm
Akku 1, Abmessungen (Höhe):
45 mm
Akku 1, Abmessungen (Breite x Länge x Höhe):
81 x 114 x 45 mm
Akku 1, Kapazität:
2.5 Ah
Gewicht Akku 1:
0 kg
Produktbeschreibung (kurz):
Laden und loslegen - Flexibilität im 18V POWER FOR ALL-System
TOP-Produktmerkmale:
Set mit Ladegerät AL 18V-44 und 2.5-Ah-Akku: sorgt für Flexibilität und spart gleichzeitig Geld | Schnelles Laden: ~44 min für einen 2.5-Ah-Akku | POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Gerätesystem
Unterteilung der Produktkategorien:
Starter-Set
Titel:
Starter-Set Starter-Set 18V (1 x 2.5 Ah + AL 18V-44)
Lieferumfang:
1 x Akku PBA 18V 2.5Ah | Ladegerät AL 18V-44 | Karton
SOL Datum:
01.05.2024
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.08.2024
Bruttogewicht:
1,162 kg
Nettogewicht:
0,833 kg
Volumen:
3,328 dm3
Abmessung Länge:
212 mm
Abmessung Breite:
167 mm
Abmessung Höhe:
94 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.