Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung für GOP 12V-28/18V-28/-34/-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A0328C
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A0328C
EAN/GTIN:
     4053423300826
Suchbegriffe:
Einlage
Einlage zur Werkzeugaufbewahrung
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung für GOP 12V-28/18V-28/-34/-40, In dieser Volleinlage kann der GOP 12-28/18V-28/-34/-40 Professional sicher und geordnet verstaut werden. Sie ist mit der L-BOXX 136 von Bosch kompatibel und ermöglicht eine optimale Raumnutzung. L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
320 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
433 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
88 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
320 x 433 x 88 mm
Materialausführung:
EPP
Außenabmessungen (Breite):
320 mm
Außenabmessungen (Länge):
433 mm
Außenabmessungen (Höhe):
88 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
320 x 433 x 88 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Volleinlage für sichere und geordnete Werkzeugaufbewahrung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
In der Volleinlage kann der GOP 12-28/18V-28/-34/-40 Professional sicher und geordnet verstaut werden | Für optimale Raumnutzung mit der L-BOXX 136 kompatibel
Titel:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung für GOP 12V-28/18V-28/-34/-40 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät
SOL Date:
01.01.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung
Zubehör:
true
Breite:
320 mm
Höhe:
88 mm
Tiefe:
433 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Bruttogewicht:
0,188 kg
Nettogewicht:
0,188 kg
Volumen:
12,193 dm3
Abmessung Länge:
433 mm
Abmessung Breite:
320 mm
Abmessung Höhe:
88 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.