Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Ladegerät Varta NiMH D + AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A032E9
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A032E9
EAN/GTIN:
     4053423301038
Suchbegriffe:
D-Akku Ladegerät
Ladegerät D-Akku
Ladegerät Mono-Akku
Mono-Akku Ladegerät
Zubehör NiMH Charger + D cells + AA cells, 2 x wiederaufladbare Batterie 1,2V HR20 (D) VARTA. 2 x wiederaufladbare Batterie 1,2V HR6 (AA) VARTA. 1 x VARTA Ladegerät
Weitere Informationen:
Unterteilung der Produktkategorien:
Zubehör
Titel:
Zubehör NiMH Charger + D cells + AA cells Professional
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.08.2024
Lieferumfang:
2 x wiederaufladbare Batterie 1.2V HR20 (D) VARTA | 2 x wiederaufladbare Batterie 1.2V HR6 (AA) VARTA | 1 x VARTA Ladegerät
SOL Date:
01.05.2024
Bruttogewicht:
0,582 kg
Nettogewicht:
0,448 kg
Volumen:
2,865 dm3
Abmessung Länge:
176 mm
Abmessung Breite:
110 mm
Abmessung Höhe:
148 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
M1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.