Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiene FSN 800, Systemzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1600Z00005 Führungsschiene
Bosch 1600Z00005 Führungsschiene
Bosch 1600Z00005 Führungsschiene
Bosch 1600Z00005 Führungsschiene
Bosch 1600Z00005 Führungsschiene
Bosch 1600Z00005 Führungsschiene
Bosch 1600Z00005 Führungsschiene
Artikel-Nr.:
     C4310-1600Z00005
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600Z00005
EAN/GTIN:
     3165140608022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Handkreissäge Führungsschiene
Kugelführungsschiene
bosch handkreissäge führungsschiene
Systemzubehör FSN 800, Die 800-mm-Führungsschiene FSN 800 Professional bietet eine einzigartige Technologie, die exakte Schnitte ermöglicht. Die qualitativ hochwertige Führungsschiene ermöglicht eine präzise Führung und ist perfekt mit allen zugehörigen Elektrowerkzeugen kompatibel. Mit dem optionalen Verbindungselement FSN VEL zur Erweiterung lässt sich im Handumdrehen eine feste Verbindung mit perfekter Stabilität zwischen zwei Führungsschienen herstellen. Die rutschfesten, leicht austauschbaren Gummistreifen und der Splitterschutz sorgen für saubere Schnittkanten und absolute Kontrolle bei der Arbeit. Für ideale Schnittergebnisse wird diese Führungsschiene mit Tauch- und Kreissägen verwendet. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional GKS G Kreissägemodellen und GKT Professional Tauchsägen sowie bestimmten GST Professional Stichsägen und GOF Professional Fräsen mit einem Adapter kompatibel. Der Lieferumfang der Führungsschiene FSN 800 Professional umfasst auch eine Ersatz-T-Kappe aus Kunststoff.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
true
Verpackungsabmessungen (Breite):
140 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
1147 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
90 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
140 x 1147 x 90 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
140 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
1147 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
90 mm
Positionierung:
800-mm-Führungsschienentechnologie für exaktes Schneiden
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Qualitativ hochwertige 800-mm-Führungsschiene mit perfekter Kompatibilität für präzise Führung | Das optionale Verbindungselement FSN VEL zur Erweiterung sorgt für eine zügige und feste Verbindung mit höchster Stabilität zwischen Führungsschienen | Absolute Kontrolle dank rutschfester Gummistreifen und Splitterschutz
Titel:
Systemzubehör FSN 800 Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Bruttogewicht:
1,305 kg
Nettogewicht:
0,82 kg
Volumen:
14,452 dm3
Abmessung Länge:
1147 mm
Abmessung Breite:
140 mm
Abmessung Höhe:
90 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: handkreissäge führungsschiene
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600Z0000D
ab € 18,00*
Zubehör
Bosch
1600Z00009
ab € 43,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.