Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiene FSN 1100, Systemzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600Z00006
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600Z00006
EAN/GTIN:
     3165140608039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Handkreissäge Führungsschiene
Hobelmesser
Hobelwendemesser
Systemzubehör FSN 1100, Die 1.100-mm-Führungsschiene FSN 1100 Professional bietet eine einzigartige Technologie, die exakte Schnitte ermöglicht. Die qualitativ hochwertige Führungsschiene ermöglicht eine präzise Führung und ist perfekt mit allen zugehörigen Elektrowerkzeugen kompatibel. Für perfekte Stabilität lässt sich mit dem Verbindungselement FSN VEL zur Erweiterung zügig eine feste Verbindung zwischen zwei Führungsschienen herstellen. Dank der leicht austauschbaren, rutschfesten Gummistreifen und des Splitterschutzes bietet sie absolute Kontrolle während der Verwendung und sorgt für eine saubere Schnittkante. Diese Führungsschiene eignet sich für die Verwendung mit Tauch- und Kreissägen für perfekte Schnittergebnisse. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional GKS G Kreissägemodellen und GKT Professional Tauchsägen sowie bestimmten GST Professional Stichsägen und GOF Professional Fräsen mit einem Adapter kompatibel. Der Lieferumfang der Führungsschiene FSN 1100 Professional umfasst auch eine Ersatz-T-Kappe aus Kunststoff.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
145 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
1150 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
90 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
145 x 1150 x 90 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
145 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
1150 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
90 mm
Positionierung:
1100-mm-Führungsschienentechnologie für exaktes Schneiden
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Qualitativ hochwertige 1100-mm-Führungsschiene mit perfekter Kompatibilität für präzise Führung | Perfekte Stabilität: Mit dem Verbindungselement FSN VEL zur Erweiterung lässt sich zügig eine feste Verbindung zwischen zwei Führungsschienen herstellen | Absolute Kontrolle dank rutschfester Gummistreifen und Splitterschutz
Titel:
Systemzubehör FSN 1100 Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
1,56 kg
Nettogewicht:
1,14 kg
Volumen:
15,008 dm3
Abmessung Länge:
1150 mm
Abmessung Breite:
145 mm
Abmessung Höhe:
90 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600Z0000D
ab € 17,94*
Zubehör
Bosch
1600Z00009
ab € 43,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.