Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiene FSN 3100, Systemzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Systemzubehör FSN 3100 Professional
Bosch Systemzubehör FSN 3100 Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-1600Z00008
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600Z00008
EAN/GTIN:
     3165140608053
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Handkreissäge Führungsschiene
bosch handkreissäge führungsschiene
handkreissäge führungsschiene
Systemzubehör FSN 3100, Die 3.100-mm-Führungsschiene FSN 3100 Professional verfügt über eine einzigartige Technologie, die exakte Schnitte ermöglicht. Die qualitativ hochwertige Führungsschiene ermöglicht eine präzise Führung und kann mit allen zugehörigen Elektrowerkzeugen verwendet werden. Mit dem Verbindungselement FSN VEL zur Erweiterung lässt sich zügig eine feste Verbindung mit perfekter Stabilität zwischen zwei Führungsschienen herstellen. Für saubere Schnittkanten verfügt die Führungsschiene über leicht austauschbare, rutschfeste Gummistreifen und Splitterschutz, die außerdem absolute Kontrolle bei der Arbeit gewährleisten. Diese Führungsschiene sorgt für perfekte Schnittergebnisse bei der Verwendung mit Tauch- und Kreissägen. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional GKS G Kreissägemodellen und GKT Professional Tauchsägen sowie bestimmten GST Professional Stichsägen und GOF Professional Fräsen mit einem Adapter kompatibel. Der Lieferumfang der Führungsschiene FSN 3100 Professional umfasst auch eine Ersatz-T-Kappe aus Kunststoff.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
true
Verpackungsabmessungen (Breite):
115 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
3165 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
115 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
115 x 3165 x 115 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
115 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
3165 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
115 mm
Positionierung:
3100-mm-Führungsschienentechnologie für exaktes Schneiden
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Qualitativ hochwertige 3100-mm-Führungsschiene für präzise Führung mit perfekter Kompatibilität | Optionales Verbindungselement FSN VEL zur Erweiterung für eine zügige und feste Verbindung mit perfekter Stabilität zwischen Führungsschienen | Absolute Kontrolle und saubere Schnittkanten dank leicht austauschbarer, rutschfester Gummistreifen und Splitterschutz
Titel:
Systemzubehör FSN 3100 Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Bruttogewicht:
5,42 kg
Nettogewicht:
3,18 kg
Volumen:
41,857 dm3
Abmessung Länge:
3165 mm
Abmessung Breite:
115 mm
Abmessung Höhe:
115 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,77*
€ 210,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,98*
€ 204,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,93*
€ 190,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,37*
€ 184,89
pro Stück
ab 15 Stück
€ 155,36*
€ 184,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,86*
€ 177,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600Z0000D
ab € 18,00*
Zubehör
Bosch
1600Z00009
ab € 43,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.